Parker Dc603-4 | ข้อต่อเดรน ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | 21vl72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER DC603-4 ก๊อกเดรน ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AF7LGY 21VL72

PARKER DC603-4 ก๊อกเดรนน้ำ ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AF7LGY รุ่น: DC603-4ข้ามอ้างอิง: 21VL72
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
฿533 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบายน้ำควย
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
จัดการปีกทองเหลือง
จัดการวัสดุทองเหลือง
ประเภทการจัดการTee
ขนาด Hex5 / 8 "
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน121 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-54 องศาเซลเซียส
ความสูงโดยรวม1 35 / 64 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
รูปร่างซีลภายใน
สไตล์ท่อชาย
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดเกลียว1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8481801085

รายละเอียดสินค้า:

  • ตำแหน่งที่นั่ง (ภายใน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเกลียวจัดการขนาด Hexนาที. อุณหภูมิในการทำงานความสูงโดยรวมขนาดท่อรูปร่างสไตล์ราคา
PARKER DC602-4 ก๊อกเดรน ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AB6KVN 21VL70 ดีซี602-41 / 4 "ปีก9 / 16 "-54 องศาเซลเซียส15 / 16 "1 / 4 "ซีลภายในท่อชาย฿370
PARKER DC602-2 ก๊อกเดรน ขนาดเกลียว 1/8 นิ้ว ทองเหลือง | AF7LGW 21VL69 ดีซี602-21 / 8 "ปีก13 / 32 "-54 องศาเซลเซียส59 / 64 "1 / 8 "ซีลภายในท่อชาย฿335
PARKER DC603-2 ก๊อกเดรน ขนาดเกลียว 1/8 นิ้ว ทองเหลือง | AF7LGX 21VL71 ดีซี603-21 / 8 "ปีกทองเหลือง5 / 8 "-54 องศาเซลเซียส1 13 / 32 "1 / 8 "ซีลภายในท่อชาย฿576
PARKER DC603-6 ก๊อกเดรน ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AF7LGZ 21VL73 ดีซี603-63 / 8 "ปีกทองเหลือง11 / 16 "-54 องศาเซลเซียส1.625 "3 / 8 "ซีลภายในท่อชาย฿620
PARKER DC604-2 ก๊อกเดรน ขนาดเกลียว 1/8 นิ้ว ทองเหลือง | AF7LHA 21VL74 ดีซี604-21 / 8 "หันปีกลง7 / 16 "-54 องศาเซลเซียส55 / 64 "1 / 8 "ซีลภายนอกท่อชาย฿235
PARKER DC604-4 ก๊อกเดรน ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AF7LHB 21VL75 ดีซี604-41 / 4 "หันปีกลง9 / 16 "-54 องศาเซลเซียส1"1 / 4 "ซีลภายนอกท่อชาย฿220
PARKER DC606-4 ก๊อกเดรน ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AF7LHC 21VL76 ดีซี606-41 / 4 "ปีกขยาย9 / 16 "-54 องศาเซลเซียส1.5 "1 / 4-18ซีลภายนอกท่อชาย฿307

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER DC603-4 ก๊อกเดรนน้ำ ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว ทองเหลือง
฿533 / หน่วย