PARKER E39R30 ไส้กรองแผลสตริง 15 gpm 1 ไมครอน PK6
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไส้กรอง |
ตามมาตรฐาน | ซีเอฟอาร์-21 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2.437 " |
ตัวกรอง | อนุภาค |
อัตราการไหล | 15.00 กรัมต่อนาที |
ความสูง | 30 " |
ภายใน Dia | 1" |
แม็กซ์ ความดัน | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 250 องศา F |
ภาพบรรยากาศ | ไหมสังเคราะห์ |
อายุการใช้งาน | เปลี่ยนที่ 30 psid |
หมวดหมู่ย่อย | ตลับผ้าพันแผลและผ้าห่ม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.57 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ไมครอน | กรองสื่อ | อัตราการไหล | ภายนอก Dia. | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8R20A | 100 ไมครอน | Polypropylene และ Polypropylene Core | 5 GPM ต่อ 10 นิ้ว | 2-7 / 16 " | 20 " | ตลับกรองบาดแผลสตริง | 20 " | - | 6 | ฿5,173 | |
8R30 | 100 ไมครอน | แกนฝ้ายและเหล็กดีบุก | 5 GPM ต่อ 10 นิ้ว | 2-7 / 16 " | 30 " | ตลับกรองบาดแผลสตริง | 30 " | - | 6 | ฿6,880 | |
10R20 | 75 | แกนฝ้ายและเหล็กดีบุก | 12 GPM | 2.5 " | 20 " | ตลับกรองบาดแผลสตริง | - | - | 6 | ฿4,761 | |
8R20 | 100 ไมครอน | แกนฝ้ายและเหล็กดีบุก | 5 GPM ต่อ 10 นิ้ว | 2-7 / 16 " | 20 " | ตลับกรองบาดแผลสตริง | 20 " | - | 6 | ฿5,011 | |
8R10 | 100 ไมครอน | แกนฝ้ายและเหล็กดีบุก | 5 GPM ต่อ 10 นิ้ว | 2-7 / 16 " | 10 " | ตลับกรองบาดแผลสตริง | 10 " | - | 6 | ฿3,232 | |
10R20A | 75 | แกนฝ้ายและโพลีโพรพีลีน | 12 GPM | 2.5 " | 20 " | ตลับกรองบาดแผลสตริง | - | - | 6 | ฿5,400 | |
M23R10A | 5 ไมครอน | Polypropylene และ Polypropylene Core | 5 GPM ต่อ 10 นิ้ว | 2-7 / 16 " | 10 " | ตลับกรองบาดแผลสตริง | 10 " | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 | ฿2,797 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.