PARKER FEM-1002-16FP จุกนม ขนาด 1 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวนม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
ขนาดตัว | 1" |
ประเภทการเชื่อมต่อ | กบช |
อัตราการไหล | 50 แกลลอน / นาที |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 2900 Psi |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 250 องศา F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 2900 Psi |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา F |
การชุบ | สังกะสี |
วัสดุซีล | โพลียูรีเทนและไนไตร |
สไตล์ | ไม่หก |
ขนาดเกลียว | 1-11 1 / 2 " |
ประเภทด้าย | หญิง |
ประเภทวาล์ว | ไม่หก |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ | ขนาดตัว | ประเภทการเชื่อมต่อ | สไตล์ | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | อัตราการไหล | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เฟม-252-4FP | เฟม-252-4FP | 1 / 4 " | กปปส | ไม่หก | 1 / 4-18 " | หญิง | 3 แกลลอน / นาที | 1 23 / 32 " | ฿3,339 | ||
FEM-252-6FO | FEM-252-6FO | 1 / 4 " | UN | ไม่หก | 9 / 16-18 | หญิง | 3 แกลลอน / นาที | 1 61 / 64 " | ฿3,339 | ||
FEM-752-12FO | FEM-752-12FO | 3 / 4 " | UN | ไม่หก | 1 1 / 16-12 " | หญิง | 26 แกลลอน / นาที | 3 25 / 64 " | ฿5,932 | ||
เฟม-752-12FP | เฟม-752-12FP | 3 / 4 " | UN | ไม่หก | 3 / 4-14 " | หญิง | 26 แกลลอน / นาที | 3.375 " | ฿6,139 | ||
FEC-502-10FO | - | 1 / 2 " | UNF | เชื่อมต่อภายใต้ความกดดันไม่หก | 7 / 8-14 | หญิง | 12 แกลลอน / นาที | - | ฿4,924 | RFQ
| |
FEC-752-12FO | - | 3 / 4 " | UNF | เชื่อมต่อภายใต้ความกดดันไม่หก | 1 1 / 16-12 " | หญิง | 26 แกลลอน / นาที | - | ฿18,754 | RFQ
| |
FEM-502-10BMS | - | 1 / 2 " | กบช | ไม่หก | 1-14 | ชายกั้นหน้าตรา | 12 แกลลอน / นาที | - | ฿2,342 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.