PARKER FET-1501-24FP ข้อต่อสวมเร็ว 1 1/2 นิ้ว NPTF ไม่รั่วไหล เหล็กกล้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การแต่งงานกัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
ขนาดตัว | 1 1 / 2 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | กบช |
ประเภทล็อค | Threads |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 250 องศา F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา F |
การชุบ | เคลือบ FNC สีดำ |
วัสดุซีล | ไนไตร - โพลียูรีเทน |
ขนาดเกลียว | 1 1/2-11 1/2" |
ประเภทด้าย | หญิง |
ประเภทวาล์ว | ไม่หก |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตัว | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FET-1001-20FP | 1" | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6000 PSI | 1 1/4-11 1/2" | ฿14,388 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.