PARKER FS-371-6FP ข้อต่อสวมเร็ว ไม่หก 3/8 นิ้ว NPT
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวเชื่อมต่อด่วนแบบไม่รั่วไหล |
วัสดุของตัวเครื่อง | 316 SS |
ขนาดตัว | 3 / 8 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | NPT |
อัตราการไหล | 6 แกลลอน / นาที |
ประเภทล็อค | ล็อคลูก |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 2000 Psi |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 400 องศา F |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -15 องศา F |
วัสดุซีล | ฟลูออโร |
ขนาดเกลียว | 3 / 8-18 " |
ประเภทด้าย | หญิง |
ประเภทวาล์ว | ไม่หก |
รุ่น | ขนาดตัว | ประเภทการเชื่อมต่อ | อัตราการไหล | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
เอฟเอส-501-8FP | 1 / 2 " | NPT | 12 แกลลอน / นาที | 1 / 2-14 " | ฿16,968 | RFQ
|
เอฟเอส-1001-16FP | 1" | NPT | 50 แกลลอน / นาที | 1-11 1 / 2 " | ฿41,032 | RFQ
|
FS-371-8FO | 3 / 8 " | UNF | 6 แกลลอน / นาที | 3 / 4-16 | ฿17,794 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.