PARKER G10SCFX ข้อต่อท่อ,ไฮดรอลิก,เหล็ก,ข้องอ,เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อท่อไฮโดรลิค |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ชนิดซอฟท์ซีลไบท์ |
วัสดุที่เหมาะสม | เหล็กโครเมียม -6 ฟรี |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 1450-11603 Psi |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | เหล็กกล้า 250 องศาเซลเซียส 400 องศาเซลเซียส SS |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา C เหล็ก -60 องศา C SS |
รูปร่าง | ตรง |
สไตล์ | ปลายกรวย 24 องศา |
ท่อนอก Dia | 6-42 มม. |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ | ขนาดการเชื่อมต่อ | ท่อภายใน Dia | ขนาดเกลียว | ชิ้น | วัสดุ | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | ท่าเรือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE10L1 / 4NPTCF | ปลายกรวย 24 องศา | 1 / 4-18 "NPT | - | - | ข้อต่อท่อไฮโดรลิค | เหล็กชุบสังกะสี | 1450-5802 Psi | - | ฿838 | RFQ
| |
37G82-12-12 | หญิง NPSM Pipe-Gasket Joint-Swivel | - | 3 / 4 " | 3 / 4x14 " | สายแอร์ | - | - | 3 / 4 " | ฿858 | RFQ
| |
37G82-4-4 | หญิง NPSM Pipe-Gasket Joint-Swivel | - | 1 / 4 " | 1 / 4x18 " | สายแอร์ | เหล็ก | - | 1 / 4 " | ฿327 | RFQ
| |
37G82-4-6 | หญิง NPSM Pipe-Gasket Joint-Swivel | - | 3 / 8 " | 1 / 4x18 " | สายแอร์ | เหล็ก | - | 1 / 4 " | ฿435 | RFQ
| |
30182-12-8B | ท่อ NPTF ตัวผู้ - แข็ง | - | 1 / 2 " | 3 / 4x14 " | สายแอร์ | ทองเหลือง | - | 3 / 4 " | ฿959 | RFQ
| |
30182-12-12B | ท่อ NPTF ตัวผู้ - แข็ง | - | 3 / 4 " | 3 / 4x14 " | สายแอร์ | ทองเหลือง | - | 3 / 4 " | ฿1,012 | RFQ
| |
30182-2-4 | ท่อ NPTF ตัวผู้ - แข็ง | - | 1 / 4 " | 1 / 8-27 " | สายแอร์ | เหล็ก | - | 1 / 8 " | ฿183 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.