PARKER G1P5-Q ถุงกรอง ขนาด 1 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงกรอง |
พื้นที่ (Square-Ft.) | 2.50 |
วัสดุพื้นฐาน | รู้สึกว่า |
ประเภทปก | แหวน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7" |
ขนาดตัวกรอง | 1 |
เสร็จสิ้น | เคลือบ |
ความสูง | 17.5 " |
ความยาว | 17.5 " |
วัสดุ | โพลีโพรพีลีนสักหลาด |
แม็กซ์ ไหล | 80 GPM |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
ไมครอน | 5 |
ลด | ฝุ่น |
แหวนวัสดุ | โพรพิลีน |
สไตล์ตะเข็บ | รอย |
ชนิดภาพเขียน | การกำจัดอนุภาค |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.27 |
รหัส HS | 5911900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ไมครอน | พื้นที่ (Square-Ft.) | ขนาดตัวกรอง | แหวนวัสดุ | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ไหล | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1PE1-Q | 1 | 2.50 | 1 | เส้นใยสังเคราะห์ | 17.5 " | 17.5 " | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | 80 GPM | 10 | ฿6,354 | |
G1PE5-Q | 5 | 2.50 | 1 | เส้นใยสังเคราะห์ | 17.5 " | 17.5 " | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | 80 GPM | 10 | ฿6,112 | |
G1PE10-Q | 10 | 2.50 | 1 | เส้นใยสังเคราะห์ | 17.5 " | 17.5 " | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | 80 GPM | 10 | ฿6,353 | |
G1PE25-Q | 25 | 2.50 | 1 | เส้นใยสังเคราะห์ | 17.5 " | 17.5 " | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | 80 GPM | 10 | ฿6,045 | |
G1PE50-Q | 50 | 2.50 | 1 | เส้นใยสังเคราะห์ | 17.5 " | 17.5 " | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | 80 GPM | 10 | ฿6,045 | |
G1PE200-Q | 200 | 2.50 | 1 | เส้นใยสังเคราะห์ | 17.5 " | 17.5 " | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | 80 GPM | 10 | ฿6,317 | |
G2PE5-Q | 5 | 4.50 | 2 | เส้นใยสังเคราะห์ | 31.5 " | 31.5 " | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | 160 GPM | 10 | ฿8,617 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.