Parker Gec-6 | Union Elbow Pfa Ptfe Etfe การบีบอัด 3/8in | 2cgc6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER GEC-6 Union Elbow Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9ECN 2CGC6

PARKER GEC-6 Union Elbow Pfa Ptfe Etfe การบีบอัด 3/8in

In Stock
รายการ: AB9ECN รุ่น: GEC-6อ้างอิงข้าม: 2CGC6
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
฿4,032 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูเนี่ยนข้อศอก
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องPFA, PTFE, ETFE
ประเภทการเชื่อมต่อการอัด
แม็กซ์ ความดัน225
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 266 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "
UPC999571669634

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: PARGRIP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องชั่วคราว พิสัยขนาดท่อชนิดภาพเขียนขนาดเธรดการบีบอัดประเภทการเชื่อมต่อกก. จำนวนราคา
PARKER 165PMT-10 ข้อต่องอ 5/8 นิ้ว | AA3GLL 11K702 165 PMT-10----40 ถึง 200 องศา F5 / 8 "กดเพื่อเชื่อมต่อ--1฿2,117
PARKER 365PTC-6 Union Elbow เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว คอมโพสิต | AA7ZYP 16W610 365PTC-6----40 องศาถึง 200 องศา F3 / 8 "การติดตั้ง DOT--10฿10,713
PARKER 365PTC-8 Union Elbow เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว คอมโพสิต | AA7ZYQ 16W611 365PTC-8----40 องศาถึง 200 องศา F1 / 2 "การติดตั้ง DOT--10฿10,730
PARKER 10EE10-B Union Elbow Brass A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZVA 1PZU5 10EE10-B-โลหะทองเหลือง-40 องศาถึง 400 องศา F5 / 8 "-7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)1฿2,924
PARKER 4-4 EBZ-B Union Elbow Brass Cpi x Cpi 1 / 4in | AB2ZWX 1PZZ5 4-4 อีบีแซด-บี-โลหะทองเหลือง-40 องศาถึง 400 องศา F1 / 4 "-7 / 16 "CPI (TM) x CPI (TM)1฿1,170
PARKER 10-10 EBZ-B Union Elbow Brass Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZXA 1PZZ8 10-10 อีบีแซด-บี-โลหะทองเหลือง-40 องศาถึง 400 องศา F5 / 8 "-7 / 8 "CPI (TM) x CPI (TM)1฿2,893
PARKER GEC-12 Union Elbow Pfa Ptfe Etfe การบีบอัด 3/4 นิ้ว | AB9ECM 2CGC3 GEC-12150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วพลาสติกPFA, PTFE, ETFE32 องศาถึง 266 องศา F3 / 4 "--การอัด1฿7,907

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER GEC-6 Union Elbow Pfa Ptfe Etfe การบีบอัด 3/8in
฿4,032 / หน่วย