Parker H0e | ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดตัวเครื่อง 3/8 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/4-18 นิ้ว เหล็ก | 30n278 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER H0E Quick Coupler ขนาดตัวเครื่อง 3/8 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/4-18 นิ้ว เหล็ก | AC4VYK 30N278

PARKER H0E Quick Coupler, ขนาดตัวเครื่อง 3/8 นิ้ว, ขนาดเกลียว 1/4-18 นิ้ว, เหล็ก

In Stock
รายการ: AC4VYK รุ่น: H0Eอ้างไขว้: 30N278
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
฿494 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCoupler ด่วน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว3 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
เสร็จสิ้นไตรวาเลนท์ Chrome
การเชื่อมต่อท่อ(ม) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนด้านอุตสาหกรรม
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ไหล50 cfm
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
การชุบสังกะสี
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดเกลียว1 / 4-18 "
ประเภทด้ายชาย
ประเภทวาล์วไม่ได้รับการรับรอง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทล็อคขนาดแท่งวัสดุของตัวเครื่องวัสดุแม็กซ์ ไหลนาที. อุณหภูมิในการทำงานขนาดท่อขนาดเกลียวราคา
PARKER B50-3BP ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว | AC4VTN 30N165 บี50-3บีพีล็อคลูก1 / 4 "ทองเหลืองทองเหลือง25 cfm-40 องศา F--฿1,460
PARKER B53 Quick Coupler ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว | เอซี4VTT 30N169 B53ล็อคลูก-ทองเหลืองทองเหลือง25 cfm-40 องศา F1 / 4 "1 / 4-18 "฿1,167
PARKER 2C-E ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว | AC4VYB 30N270 2ซี-อี--เหล็กเหล็ก25 cfm-40 องศา F3 / 8 "3 / 8-18 "฿352
PARKER 2E Quick Coupler ขนาดตัวเครื่อง 3/8 นิ้ว | เอซี4วีซี 30N271 2E--เหล็กเหล็ก50 cfm-40 องศา F3 / 8 "3 / 8-18 "฿446
PARKER BH2C Quick Coupler ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/4-18 นิ้ว ทองเหลือง | AC4VYE 30N273 บีเอชทูซี--ทองเหลืองทองเหลือง25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "฿299
PARKER BH2F ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดตัวเครื่อง 1/2 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/2 -14 นิ้ว ทองเหลือง | AC4VYF 30N274 BH2F--ทองเหลืองทองเหลือง110 cfm-1 / 2 "1 / 2-14 "฿935
PARKER BH3C Quick Coupler ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/4-18 นิ้ว ทองเหลือง | AC4VYG 30N275 บีเอชทูซี--ทองเหลืองทองเหลือง25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "฿338

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER H0E Quick Coupler, ขนาดตัวเครื่อง 3/8 นิ้ว, ขนาดเกลียว 1/4-18 นิ้ว, เหล็ก
฿494 / หน่วย