จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER H2-62-T6 ข้อต่อสวมเร็ว ORB 1/4 นิ้ว อเนกประสงค์ เหล็ก | AC4XPA 31A854

PARKER H2-62-T6 ข้อต่อสวมเร็ว 1/4 นิ้ว ORB อเนกประสงค์ เหล็ก

In Stock
รายการ: AC4XPA รุ่น: H2-62-T6ข้ามอ้างอิง: 31A854
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
฿2,240 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCoupler ด่วน
วัสดุลูกบอลเหล็ก
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าไร้สนิม
ตลับสแตนเลส
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อลูกโลก
เสร็จสิ้นChromium 6 ฟรี
อัตราการไหล3 แกลลอน / นาที
ประเภทล็อคล็อคลูก
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน121 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ ความดัน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศาเซลเซียส
โอริงด้าย (นิ้ว)9/16
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์H2-62-T6
การชุบสังกะสี
SAE ด้ายตรง (นิ้ว)9/16
วัสดุซีลไนไตร
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ขนาดเกลียว9 / 16 "-18
ประเภทด้ายหญิง
ชนิดภาพเขียนCoupler (ตัว)
ความดันสุญญากาศ27.4 นิ้ว - ปรอท
การออกแบบวาล์วก้าน
วัสดุวาล์วเหล็ก
ประเภทวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)2.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8481200050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อต่อแบบปิดสองชั้น 60 ซีรี่ส์ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อ / การตัดการเชื่อมต่อของท่อระบายน้ำโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนทั้งหมด
  • มีตัวหยุดวาล์วโลหะกับโลหะเพื่อป้องกันการตรวจสอบการไหลและรักษาการจัดตำแหน่งวาล์ว
  • โอริงสองชั้นสำหรับการรั่วไหลและการทำงานที่ปราศจากอันตราย
  • เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 7241-1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันวัสดุลูกบอลวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ แรงกดดันจากงานนาที. อุณหภูมิในการทำงานอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์วัสดุซีลราคา
PARKER BH1-60 ข้อต่อสวมเร็ว 1/8 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ ทองเหลือง | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSSทองเหลือง3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาเซลเซียส-40 องศาถึง 250 องศา FBH1-60ไนไตร฿1,955
PARKER BH2-60 ข้อต่อสวมเร็ว 1/4 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ ทองเหลือง | AC4XNR 31A846 BH2-601000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSSทองเหลือง3700 Psi-40 องศาเซลเซียส-40 องศาถึง 250 องศา FBH2-60ไนไตร฿2,083
PARKER BH3-60 ข้อต่อสวมเร็ว 3/8 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ ทองเหลือง | AC4XNT 31A847 BH3-601000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSSทองเหลือง2700 Psi-40 องศาเซลเซียส-40 องศาถึง 250 องศา FBH3-60ไนไตร฿2,724
PARKER BH4-60 ข้อต่อสวมเร็ว 1/2 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ ทองเหลือง | AC4XNU31A848 BH4-601000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSSทองเหลือง3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาเซลเซียส-40 องศาถึง 250 องศา FBH4-60ไนไตร฿4,099
PARKER BH6-60 ข้อต่อสวมเร็ว 3/4 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ ทองเหลือง | AC4XNV 31A849 BH6-601000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSSทองเหลือง2200 Psi-40 องศาเซลเซียส-40 องศาถึง 250 องศา FBH6-60ไนไตร฿6,830
PARKER BH8-60 ข้อต่อสวมเร็ว 1 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ ทองเหลือง | AC4XNW 31A850 BH8-601000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSSทองเหลือง1500 PSI-40 องศาเซลเซียส-40 องศาถึง 250 องศา FBH8-60ไนไตร฿11,151
PARKER H1-62 ข้อต่อสวมเร็ว 1/8 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ เหล็ก | AC4XNX 31A851 H1-625000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กเหล็ก5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาเซลเซียส-40 องศาถึง 250 องศา FH1-62ไนไตร฿1,825

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER H2-62-T6 ข้อต่อสวมเร็ว 1/4 นิ้ว ORB อเนกประสงค์ เหล็ก
฿2,240 / หน่วย