Parker H2-63-t6 | ข้อต่อไฮดรอลิคตัวผู้ 9/16 In | 31a888 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER H2-63-T6 ไฮดรอลิก Coupler ตัวผู้ 9/16 นิ้ว | AC4XQM 31A888

PARKER H2-63-T6 ข้อต่อไฮดรอลิค ตัวผู้ 9/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4XQM รุ่น: H2-63-T6ข้ามอ้างอิง: 31A888
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
฿1,105 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าไร้สนิม
ตลับสแตนเลส
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อศอส
เสร็จสิ้นChromium 6 ฟรี
อัตราการไหล3 กรัมต่อนาที
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
โอริงด้าย (นิ้ว)9/16
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์H2-63-T6
SAE ด้ายตรง (นิ้ว)9/16
วัสดุซีลเทียม-N
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ขนาดเกลียว9 / 16 "-18
ชนิดภาพเขียนCoupler ชายครึ่ง
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8481200050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลแม็กซ์ ความดันปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ขนาดเกลียวราคา
PARKER H1-63-T4 ไฮดรอลิก Coupler ตัวผู้ 7/16 นิ้ว | AC4XQK 31A886 H1-63-T41 / 8 "ลูกโลก.8 แกลลอนต่อนาที5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วH1-63-T47 / 16 "-20฿1,303
PARKER H3-63-T8 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 3/4 นิ้ว | AC4XQP 31A890 H3-63-T83 / 8 "ศอส6 กรัมต่อนาที4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วH3-63-T83 / 4 "-14฿1,879
PARKER H4-63-T10 ไฮดรอลิกข้อต่อตัวผู้ 7/8 นิ้ว | AC4XQR 31A892 H4-63-T101 / 2 "เอฟเอ็นพีที12 GPM4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วH4-63-T107 / 8 "-14฿2,587
PARKER H6-63-T12 ไฮดรอลิกข้อต่อตัวผู้ 1-1 / 16 นิ้ว | AC4XQU 31A894 H6-63-T123 / 4 "ลูกโลก28 กรัมต่อนาที2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วH6-63-T121-1 / 16 "-12฿3,076
PARKER H8-63-T16 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 1-5 / 16 นิ้ว | AC4XQW 31A896 H8-63-T161"ลูกโลก50 กรัมต่อนาที2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วH8-63-T161-5 / 16 "-12฿6,297

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER H2-63-T6 ข้อต่อไฮดรอลิค ตัวผู้ 9/16 นิ้ว
฿1,105 / หน่วย