PARKER H4-62Y ข้อต่อสวมเร็ว 1/2 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Coupler ด่วน |
วัสดุลูกบอล | เหล็ก |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
ขนาดตัว | 1 / 2 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | กบช |
อัตราการไหล | 12 แกลลอน / นาที |
ประเภทล็อค | ล็อคลูก |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 204 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 4000 PSI |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -26 องศาเซลเซียส |
การชุบ | สังกะสี |
วัสดุซีล | ฟลูออโร |
ประเภทด้าย | หญิง |
ความดันสุญญากาศ | 27.4 นิ้ว - ปรอท |
วัสดุวาล์ว | เหล็ก |
ประเภทวาล์ว | ก้าน |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | วัสดุลูกบอล | วัสดุของตัวเครื่อง | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH1-60 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SS | ทองเหลือง | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -40 องศาเซลเซียส | -40 องศาถึง 250 องศา F | BH1-60 | ไนไตร | ฿1,955 | |
BH2-60 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SS | ทองเหลือง | 3700 Psi | -40 องศาเซลเซียส | -40 องศาถึง 250 องศา F | BH2-60 | ไนไตร | ฿2,083 | |
BH3-60 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SS | ทองเหลือง | 2700 Psi | -40 องศาเซลเซียส | -40 องศาถึง 250 องศา F | BH3-60 | ไนไตร | ฿2,724 | |
BH4-60 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SS | ทองเหลือง | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -40 องศาเซลเซียส | -40 องศาถึง 250 องศา F | BH4-60 | ไนไตร | ฿4,099 | |
BH6-60 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SS | ทองเหลือง | 2200 Psi | -40 องศาเซลเซียส | -40 องศาถึง 250 องศา F | BH6-60 | ไนไตร | ฿6,830 | |
BH8-60 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SS | ทองเหลือง | 1500 PSI | -40 องศาเซลเซียส | -40 องศาถึง 250 องศา F | BH8-60 | ไนไตร | ฿11,151 | |
H1-62 | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เหล็ก | เหล็ก | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -40 องศาเซลเซียส | -40 องศาถึง 250 องศา F | H1-62 | ไนไตร | ฿1,825 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.