Parker H4fp | จุกนม ขนาด 1/2 นิ้ว ข้อต่อท่อพุชล็อค ท่อลม เหล็ก | 30n304 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER H4FP จุกนม ขนาด 1/2 นิ้ว ข้อต่อท่อ Push-Lok สายลม เหล็ก | AC4VZM 30N304

PARKER H4FP นิปเปิล ขนาด 1/2 นิ้ว ข้อต่อท่อพุชล็อค ท่อลม เหล็ก

In Stock
รายการ: AC4VZM รุ่น: H4FPอ้างไขว้: 30N304
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
฿744 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCoupler ด่วน
ขนาดแท่ง3 / 8 "
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อกด Lok Hose Barb
เสร็จสิ้นไตรวาเลนท์ Chrome
การเชื่อมต่อท่อผลัก
ท่อภายใน Dia3 / 8 "
ประเภทการแลกเปลี่ยนด้านอุตสาหกรรม
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ไหล110 cfm
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การชุบสังกะสี
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ประเภทวาล์วไม่ได้รับการรับรอง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทล็อคขนาดแท่งวัสดุของตัวเครื่องวัสดุแม็กซ์ ไหลนาที. อุณหภูมิในการทำงานขนาดท่อขนาดเกลียวราคา
PARKER B50-3BP ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว | AC4VTN 30N165 บี50-3บีพีล็อคลูก1 / 4 "ทองเหลืองทองเหลือง25 cfm-40 องศา F--฿1,518
PARKER B53 Quick Coupler ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว | เอซี4VTT 30N169 B53ล็อคลูก-ทองเหลืองทองเหลือง25 cfm-40 องศา F1 / 4 "1 / 4-18 "฿1,202
PARKER 2C-E ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว | AC4VYB 30N270 2ซี-อี--เหล็กเหล็ก25 cfm-40 องศา F3 / 8 "3 / 8-18 "฿369
PARKER 2E Quick Coupler ขนาดตัวเครื่อง 3/8 นิ้ว | เอซี4วีซี 30N271 2E--เหล็กเหล็ก50 cfm-40 องศา F3 / 8 "3 / 8-18 "฿459
PARKER BH2C Quick Coupler ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/4-18 นิ้ว ทองเหลือง | AC4VYE 30N273 บีเอชทูซี--ทองเหลืองทองเหลือง25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "฿316
PARKER BH2F ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดตัวเครื่อง 1/2 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/2 -14 นิ้ว ทองเหลือง | AC4VYF 30N274 BH2F--ทองเหลืองทองเหลือง110 cfm-1 / 2 "1 / 2-14 "฿986
PARKER BH3C Quick Coupler ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/4-18 นิ้ว ทองเหลือง | AC4VYG 30N275 บีเอชทูซี--ทองเหลืองทองเหลือง25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "฿356

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER H4FP นิปเปิล ขนาด 1/2 นิ้ว ข้อต่อท่อพุชล็อค ท่อลม เหล็ก
฿744 / หน่วย