Parker ฮัลส์2v | ท่อร่วมวาล์ว ขนาดทางเข้า Nptf 1/2 นิ้ว | 4euj4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER HALS2V ท่อร่วมวาล์ว, ขนาดทางเข้า 1/2 นิ้ว NPTF | AD7JXJ 4EUJ4 / HALS2V-GR

PARKER ท่อร่วมวาล์ว HALS2V ขนาดทางเข้า NPTF 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7JXJ รุ่น: HALS2Vข้ามอ้างอิง: 4EUJ4 / HALS2V-GR
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
฿14,901 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อร่วมวาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ท่อระบายน้ำ1/4 "FNPT
ความสูง4"
ทางเข้า1/2 "FNPT
การเชื่อมต่อขาเข้า1/2 "NPTF
ขนาดขาเข้า1/2 "NPTF
ความยาว2.5 "
วัสดุ316 SS
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน6000 PSI
จำนวนวาล์ว2
ทางออก1/2 "FNPT
การเชื่อมต่อ Outlet1/2 "NPTF
วัดความแรงบีบคั้น6,000 PSIG
ซีลPTFE
อุณหภูมิ-65 ถึง 500 องศา F
UPC0094706225133
ลม1/4 "NPTF

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8481803090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

รายละเอียดสินค้า:

ท่อร่วมวาล์วความดันสถิตแบบติดตั้งระยะไกลนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อดำเนินการแยก ไล่เลือด และสอบเทียบเครื่องส่งสัญญาณความดัน เกจ และสวิตช์ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี เคมี การผลิตไฟฟ้า การขนส่ง และพลังงานนิวเคลียร์

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Parker HALS2V manifold valve มีตัวตรวจสอบรหัสความร้อนและฝากระโปรงหน้า
  • มีด้ามจับ T-bar ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมการยึดที่ดีเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • วาล์วรหัสสีและฝาครอบกันฝุ่นช่วยระบุและเลือกการกำหนดค่าต่างๆ วาล์วที่มีฝาปิดสีน้ำเงินหมายถึงการแยกส่วน และวาล์วที่มีฝาปิดสีแดงหมายถึงเลือดออก/การระบายออก
  • เบาะนั่งทำจากโลหะเป็นโลหะเพื่อให้ปิดได้อย่างแน่นหนา
  • น็อตล็อคแบบป้องกันแรงสั่นสะเทือนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการสั่นสะเทือน
  • หน่วยนี้มีก้านที่นั่งสำหรับเสนอแรงบิดต่ำที่ป้องกันการระเบิดและปลอกกันแรงขับของต่อมเพื่อให้แน่ใจว่าการปิดผนึกแน่นและการบีบอัดบรรจุภัณฑ์ที่สม่ำเสมอ
  • มาพร้อมโซลูชั่น PTFree connect style สำหรับการเชื่อมต่อเต้ารับและพอร์ตอื่นๆ รวมถึงช่องระบายอากาศ
  • ระบบเชื่อมต่อนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถประกอบและจัดระเบียบสายท่อกับพอร์ตต่างๆ ได้ แม้จะไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาซีลแลนท์หรือเทป PTFE

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Parker A-Lok ฟิตติ้งอัด: ให้ความเร็ว ความน่าเชื่อถือ และความง่ายในการติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการต่อท่อในตัว

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ANSI B16.34 ชั้น 2500
  • MSS SP-99

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: วาล์วกับท่อร่วมต่างกันอย่างไร?

A. ท่อร่วมคือการรวมกันของวาล์วในตัวเดียวที่มีช่องเปิดและส่วนควบคุมแยกจากกัน ท่อร่วมเหล่านี้มักใช้วาล์วไล่ลม เข็ม บอล และช่องระบายอากาศ

ถาม สำนักงานใหญ่ Parker Hannifin ตั้งอยู่ที่ไหน

สำนักงานใหญ่ของ A. Parker Hannifin ตั้งอยู่ที่ Mayfield Heights รัฐ Ohio ใน Greater Cleveland ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1917 และได้ทำการซื้อขายสาธารณะใน NYSE ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 1964

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER ท่อร่วมวาล์ว HALS2V ขนาดทางเข้า NPTF 1/2 นิ้ว
฿14,901 / หน่วย