จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER LFPP4VFC6 บอลวาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว โพลีโพรพีลีน คอนเนคเตอร์ | AE6QMY 5UMY3

PARKER LFPP4VFC6 บอลวาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว โพลิโพรพิลีน คอนเนคเตอร์

In Stock
รายการ: AE6QMY รุ่น: LFPP4VFC6ข้ามอ้างอิง: 5UMY3

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿622 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลPolysulfone
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด x FNPT
จัดการวัสดุไนลอน
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน107 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ ความดันWOG 150 psi
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-18 องศาเซลเซียส
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะEPDM
รูปร่างเชื่อมต่อ
วัสดุต้นกำเนิดPolysulfone
สไตล์กดเพื่อเชื่อมต่อ
ชั่วคราว พิสัย35 องศาถึง 200 องศา F
ท่อนอก Dia1 / 4 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อรูปแบบตัวประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อรูปร่างวัสดุต้นกำเนิดสไตล์ท่อนอก Diaราคา
PARKER PP4VUC6-MG บอลวาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว โพลีโพรพีลีน ยูเนี่ยน | AE6QMM 5UMU9 PP4VUC6-MG1 / 4 "x 3 / 8"อินไลน์หลอด x Tube-สหภาพPolysulfoneหลอดเป็นหลอด1 / 4 "฿695
PARKER LFPP4VMC4 บอลวาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว โพลีโพรพีลีน คอนเนคเตอร์ | AE6QMR 5UMX7 LFPP4VMC41 / 4 "อินไลน์หลอด x MNPT1 / 4 "เชื่อมต่อPolysulfoneกดเพื่อเชื่อมต่อ1 / 4 "฿448
PARKER LFPP4VMC6 บอลวาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว โพลีโพรพิลีน คอนเนคเตอร์ | AE6QMT 5UMX8 LFPP4VMC61 / 4 "อินไลน์หลอด x MNPT3 / 8 "เชื่อมต่อPolysulfoneกดเพื่อเชื่อมต่อ1 / 4 "฿537
PARKER LFPP6VMC4 บอลวาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว โพลีโพรพีลีน คอนเนคเตอร์ | AE6QMU 5UMX9 LFPP6VMC43 / 8 "อินไลน์หลอด x MNPT1 / 4 "เชื่อมต่อPolysulfoneกดเพื่อเชื่อมต่อ3 / 8 "฿550
PARKER LFPP6VMC6 บอลวาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว โพลีโพรพีลีน คอนเนคเตอร์ | AE6QMV 5UMY0 LFPP6VMC63 / 8 "อินไลน์หลอด x MNPT3 / 8 "เชื่อมต่อPolysulfoneกดเพื่อเชื่อมต่อ3 / 8 "฿510
PARKER LFPP4VFC2 บอลวาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว โพลีโพรพีลีน คอนเนคเตอร์ | AE6QMW 5UMY1 LFPP4VFC21 / 4 "อินไลน์หลอด x FNPT1 / 8 "เชื่อมต่อEPDM งกดเพื่อเชื่อมต่อ1 / 4 "฿639
PARKER LFPP4VFC4 บอลวาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว โพลีโพรพีลีน คอนเนคเตอร์ | AE6QMX 5UMY2 LFPP4VFC41 / 4 "อินไลน์หลอด x FNPT1 / 4 "เชื่อมต่อPolysulfoneกดเพื่อเชื่อมต่อ1 / 4 "฿645

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER LFPP4VFC6 บอลวาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว โพลิโพรพิลีน คอนเนคเตอร์
฿622 / หน่วย