Parker M05445143 | วาล์วแบบแมนนวล อินไลน์ 1/2 Npt 4 ทิศทาง 215 Psi | 3feg6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER M05445143 วาล์วควบคุมด้วยมือ อินไลน์ 1/2 Npt 4 ทิศทาง 215 psi | เอซี9เอที 3FEG6

PARKER M05445143 วาล์วแมนนวล อินไลน์ 1/2 Npt 4 ทาง 215 psi

In Stock
รายการ: AC9ATY รุ่น: M05445143อ้างอิงข้าม: 3FEG6
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
฿60,554 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล
ตัวกระตุ้น / กลับLever / Detent
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 3 ตำแหน่ง
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ตำแหน่งกลางปิด
CFM5.2
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร5.2
การเชื่อมต่อNPT
แม็กซ์ ความดัน215 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความสูงโดยรวม2.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10 "
ความกว้างโดยรวม8"
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-15 องศาถึง 200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.93
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8482200080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • วาล์ว 4 ทาง 3 ตำแหน่งพร้อมการออกแบบสปูลแบบไขว้แบบปิดเพื่อลดการสูญเสียอากาศอัด เหมาะสำหรับการใช้งานน้ำมันแรงดันอากาศและแรงดันต่ำ
  • ตัวเรือนบรอนซ์ที่ทนต่อการกัดกร่อนและแกนสปูลสแตนเลสทนต่อช่วงอุณหภูมิ -15 ถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์และความดันสูงสุด 215 psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมตัวกระตุ้น / กลับวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อชั่วคราว พิสัยCFMค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรแม็กซ์ ความดันราคา
PARKER 422CS023W ก้านวาล์วแบบแมนนวล 3/8 Npt 4 Way | AC9AHT 3FDG6 422CS023ว1.25 "Lever / Detentอลูมิเนียม3 / 8 "0 องศาถึง 140 องศา F-1.3150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿29,165
PARKER 422CS024W ก้านวาล์วแบบแมนนวล 3/8 Npt 4 Way | AC9AHU 3FDG8 422CS024ว1.25 "Lever / Detentอลูมิเนียม3 / 8 "0 องศาถึง 140 องศา F-1.3150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿30,423
PARKER 422CR023W ก้านวาล์วแบบแมนนวล 3/8 Npt 4 Way | AC9AHW 3FDH1 422CR023 ว2.25 "Lever / Detentอลูมิเนียม3 / 8 "0 องศาถึง 140 องศา F-1.3150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿31,290
PARKER 422CR024W ก้านวาล์วแบบแมนนวล 3/8 Npt 4 Way | AC9AHY 3FDH3 422CR024 ว2.25 "Lever / Detentอลูมิเนียม3 / 8 "0 องศาถึง 140 องศา F-1.3150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿27,136
PARKER 521811000 ก้านวาล์วแบบแมนนวล 1/4 Npt 4 Way | AC9ATF 3FEE7 5218110001"คันโยก / สปริงอลูมิเนียม1 / 4 "32 องศาถึง 175 องศา F-0.8150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿17,610
PARKER 522811000 ก้านวาล์วมือหมุน 1/4 Npt 4 ทาง | AC9ATG 3FEE8 5228110001"คันโยก / สปริงอลูมิเนียม1 / 4 "32 องศาถึง 175 องศา F-0.8150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿18,700
PARKER 529811000 ก้านวาล์วมือหมุน 1/4 Npt 4 ทาง | AC9ATH 3FEE9 5298110001"คันโยก / สปริงอลูมิเนียม1 / 4 "32 องศาถึง 175 องศา F-0.8150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿17,911

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER M05445143 วาล์วแมนนวล อินไลน์ 1/2 Npt 4 ทาง 215 psi
฿60,554 / หน่วย