Parker M05465148 | ลูกบิดวาล์วแบบแมนนวล 3/4 Npt 4 ทาง | 3fej5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER M05465148 มือหมุนวาล์ว 3/4 Npt 4 ทาง | AC9AUR 3FEJ5

PARKER M05465148 ลูกบิดวาล์วธรรมดา 3/4 Npt 4 ทาง

In Stock
รายการ: AC9AUR รุ่น: M05465148อ้างอิงข้าม: 3FEJ5

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿77,729 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล
ตัวกระตุ้น / กลับลูกบิด / Detent
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 3 ตำแหน่ง
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ตำแหน่งกลางปิด
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร8.7
การเชื่อมต่อNPT
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความสูงโดยรวม3"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13 "
ความกว้างโดยรวม3.25 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-15 องศาถึง 200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.64
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8482200080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมตัวกระตุ้น / กลับวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อชั่วคราว พิสัยCFMค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรแม็กซ์ ความดันราคา
PARKER 422CS023W ก้านวาล์วแบบแมนนวล 3/8 Npt 4 Way | AC9AHT 3FDG6 422CS023ว1.25 "Lever / Detentอลูมิเนียม3 / 8 "0 องศาถึง 140 องศา F-1.3150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿29,165
PARKER 422CS024W ก้านวาล์วแบบแมนนวล 3/8 Npt 4 Way | AC9AHU 3FDG8 422CS024ว1.25 "Lever / Detentอลูมิเนียม3 / 8 "0 องศาถึง 140 องศา F-1.3150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿30,423
PARKER 422CR023W ก้านวาล์วแบบแมนนวล 3/8 Npt 4 Way | AC9AHW 3FDH1 422CR023 ว2.25 "Lever / Detentอลูมิเนียม3 / 8 "0 องศาถึง 140 องศา F-1.3150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿31,290
PARKER 422CR024W ก้านวาล์วแบบแมนนวล 3/8 Npt 4 Way | AC9AHY 3FDH3 422CR024 ว2.25 "Lever / Detentอลูมิเนียม3 / 8 "0 องศาถึง 140 องศา F-1.3150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿27,136
PARKER 521811000 ก้านวาล์วแบบแมนนวล 1/4 Npt 4 Way | AC9ATF 3FEE7 5218110001"คันโยก / สปริงอลูมิเนียม1 / 4 "32 องศาถึง 175 องศา F-0.8150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿17,610
PARKER 522811000 ก้านวาล์วมือหมุน 1/4 Npt 4 ทาง | AC9ATG 3FEE8 5228110001"คันโยก / สปริงอลูมิเนียม1 / 4 "32 องศาถึง 175 องศา F-0.8150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿18,700
PARKER 529811000 ก้านวาล์วมือหมุน 1/4 Npt 4 ทาง | AC9ATH 3FEE9 5298110001"คันโยก / สปริงอลูมิเนียม1 / 4 "32 องศาถึง 175 องศา F-0.8150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿17,911

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER M05465148 ลูกบิดวาล์วธรรมดา 3/4 Npt 4 ทาง
฿77,729 / หน่วย