PARKER MBN75M40 รถเข็นกรอง Melt Blown 20 gpm 75 Mic PK6
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไส้กรองละลาย |
ตามมาตรฐาน | ซีเอฟอาร์-21 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2.437 " |
ตัวกรอง | อนุภาค |
อัตราการไหล | 20.00 กรัมต่อนาที |
ความสูง | 40 " |
ภายใน Dia | 1" |
แม็กซ์ ความดัน | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
ภาพบรรยากาศ | โพรพิลีน |
อายุการใช้งาน | เปลี่ยนที่ 30 psid |
หมวดหมู่ย่อย | ตลับแข็ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายนอก Dia. | อัตราการไหล | ความสูง | ภายใน Dia | ชิ้น | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ไมครอน | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS5M10 | 2.437 " | 5 กรัมต่อนาที | 10 " | 1-1 / 16 " | ไส้กรองละลาย | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 5 | 6 | ฿2,436 | |
AVS10M10 | 2.437 " | 5 กรัมต่อนาที | 10 " | 1-1 / 16 " | ไส้กรองละลาย | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 10 | 6 | ฿2,315 | |
AVS20M10 | 2.437 " | 5 กรัมต่อนาที | 10 " | 1-1 / 16 " | ไส้กรองละลาย | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 20 | 6 | ฿2,315 | |
AVS30M10 | 2.437 " | 5 กรัมต่อนาที | 10 " | 1-1 / 16 " | ไส้กรองละลาย | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 30 | 6 | ฿2,333 | |
AVS75M10 | 2.437 " | 5 กรัมต่อนาที | 10 " | 1-1 / 16 " | ไส้กรองละลาย | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 75 | 6 | ฿2,201 | |
AVS5M20 | 2.437 " | 10 กรัมต่อนาที | 20 " | 1-1 / 16 " | ไส้กรองละลาย | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 5 | 6 | ฿4,952 | |
AVS10M20 | 2.437 " | 10 กรัมต่อนาที | 20 " | 1-1 / 16 " | ไส้กรองละลาย | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 10 | 6 | ฿4,753 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.