Parker Mv-14-007 Stopcock, Flare, 1/4 In | 5wrl6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER MV-14-007 Partek Stopcock, Flare, 1/4 In, ตัว PFA, ก้าน PTFE, แบบแมนนวล | AE7BQX 5WRL6

PARKER MV-14-007 Partek Stopcock, Flare, 1/4 In, ตัว PFA, ก้าน PTFE, คู่มือ

In Stock
รายการ: AE7BQX รุ่น: MV-14-007การอ้างอิงโยง: 5WRL6
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
฿10,062 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกปิดเปิดน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องเปียก: PFA, PTFE; ไม่เปียก: PFA, PVDF
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.44
ประเภทการเชื่อมต่อเปลวไฟ
ประเภทการจัดการที-สไตล์
แม็กซ์ ความดัน60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความสูงโดยรวม1.375 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.375 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย0 องศา -266 องศา F
การออกแบบวาล์ว2-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • วาล์วสองทางพร้อมการเชื่อมต่อแบบบานเพื่อควบคุมการไหลของของเหลวในระบบท่อ
  • คุณสมบัติโครงสร้าง PFA-PTFE (แบบเปียก) และ PFA-PVDF (ไม่เปียก) เพื่อรองรับแรงกดดันได้ถึง 60 psi และมีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 0 - 266 องศาฟาเรนไฮต์
  • ที่จับแบบ T เพื่อการจัดการเปิด / ปิดแบบแมนนวลที่ง่ายและสะดวกสบาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดท่อราคา
PARKER MV-14-003 Stopcock Compression 1/4 Pfa | AE7BQV 5WRL 4 เอ็มวี-14-003การอัด3 5 / 16 "1 / 4 "฿8,208
PARKER MV-14-006 Stopcock Mnpt 1/4 Pfa | AE7BQW 5WRL 5 เอ็มวี-14-006ม.ป.ท2.125 "1 / 4 "฿7,827
PARKER MV-14-018 การบีบอัด Stopcock 1/8 Pfa | AE7BQY 5WRL7 เอ็มวี-14-018การอัด2 9 / 16 "1 / 8 "฿8,572

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER MV-14-007 Partek Stopcock, Flare, 1/4 In, ตัว PFA, ก้าน PTFE, คู่มือ
฿10,062 / หน่วย