PARKER MV708-4 บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์ NPT 34 บาร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
ประเภทการเชื่อมต่อ | NPT |
จัดการ | เหล็กชุบโครเมี่ยม |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | บาร์ 34 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 148 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 500 PSI |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -37 องศาเซลเซียส |
วัสดุเบาะ | PTFE |
รูปร่าง | ในบรรทัด |
สไตล์ | ชายกับหญิง |
ขนาดเกลียว | 1 / 4 " |
ประเภทด้าย | ท่อชาย |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | จัดการ | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | สไตล์ | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V509P 12 | NPT บัดกรีเกลียวตรง | ก้านเหล็ก | บาร์ 41 | 600 PSI | -17 องศาเซลเซียส | ประสานกับบัดกรี | ประสาน | ฿1,890 | RFQ
|
V509P 16 | NPT บัดกรีเกลียวตรง | ก้านเหล็ก | บาร์ 41 | 600 PSI | -17 องศาเซลเซียส | ประสานกับบัดกรี | ประสาน | ฿2,496 | RFQ
|
V509P 20 | NPT บัดกรีเกลียวตรง | ก้านเหล็ก | บาร์ 41 | 600 PSI | -17 องศาเซลเซียส | ประสานกับบัดกรี | ประสาน | ฿4,549 | RFQ
|
V509P 32 | NPT บัดกรีเกลียวตรง | ก้านเหล็ก | บาร์ 41 | 600 PSI | -17 องศาเซลเซียส | ประสานกับบัดกรี | ประสาน | ฿7,509 | RFQ
|
V509P 24 | NPT บัดกรีเกลียวตรง | ก้านเหล็ก | บาร์ 41 | 600 PSI | -17 องศาเซลเซียส | ประสานกับบัดกรี | ประสาน | ฿5,771 | RFQ
|
V509P 8 | NPT บัดกรีเกลียวตรง | ก้านเหล็ก | บาร์ 41 | 600 PSI | -17 องศาเซลเซียส | ประสานกับบัดกรี | ประสาน | ฿1,280 | RFQ
|
เอ็มวี709-4 | NPT | เหล็กชุบโครเมี่ยม | บาร์ 34 | 500 PSI | -37 องศาเซลเซียส | หญิงกับหญิง | ท่อหญิง | ฿900 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.