Parker N31441091 | Valve Air Pilot 2 ทาง 1/2 นิ้ว Inlet | 3fem9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER N31441091 Valve Air Pilot 2 ทาง 1/2 นิ้ว Inlet | AC9AWA 3FEM9

PARKER N31441091 วาล์วแอร์ไพล็อต 2 ทาง ทางเข้า 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9AWA แบบ: N31441091อ้างอิงข้าม: 3FEM9
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
฿15,350 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วนักบินอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับนักบินทางอากาศ / ทางอากาศกลับ
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร3.80
Cv3.8
ความสูง4.78 "
ความยาว3.06 "
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI140
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)เพื่อ 0 125
จำนวนตำแหน่ง2
จำนวนวิธี2
ขนาดพอร์ตนำร่อง NPT (นิ้ว)1/4
ความดันนักบิน25
ขนาดพอร์ต1/2 ทางเข้า 1/2 ไอเสีย
ชนิดภาพเขียนปิดให้บริการตามปกติ
ใช้การใช้งานทั่วไปเกี่ยวกับนิวเมติกส์
สูญญากาศนักบินภายนอก
ความกว้าง3.31 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8481200080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความสูงความยาวขนาดพอร์ตความกว้างราคา
PARKER N31431091 Valve Air Pilot 2 ทาง 3/8 นิ้ว Inlet | AC9AVZ 3FEM8 N314310913.604.78 "3.06 "3/8 ทางเข้า 1/2 ไอเสีย3.31 "฿15,545
PARKER N31461091 Valve Air Pilot 2 ทาง 3/4 นิ้ว Inlet | AC9AWB 3FEN1 N314610919.305.56 "4.07 "3/4 Inlet, 1 ไอเสีย4.38 "฿23,202
PARKER N31471091 Valve Air Pilot 2 ทาง 1 นิ้ว Inlet | AC9AWC 3FEN2 N314710919.305.56 "4.07 "1 ทางเข้า 1 ไอเสีย4.38 "฿23,202

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER N31441091 วาล์วแอร์ไพล็อต 2 ทาง ทางเข้า 1/2 นิ้ว
฿15,350 / หน่วย