Parker Nv105c-4 | วาล์วเข็ม, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว, อินไลน์, ทองเหลือง, Compress-align | 21vl55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER NV105C-4 วาล์วหรี่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว อินไลน์ ทองเหลือง จัดตำแหน่งการบีบอัด | AF7LGJ 21VL55

PARKER NV105C-4 วาล์วเข็ม, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว, ในเส้น, ทองเหลือง, บีบอัด-จัดตำแหน่ง

In Stock
รายการ: AF7LGJ รุ่น: NV105C-4ข้ามอ้างอิง: 21VL55
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
฿921 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข็มวาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
การเชื่อมต่อการบีบอัดเพื่อบีบอัด
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสี
ความยาว1 13 / 32 "
แม็กซ์ ความสูง1.5 "
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน65 ถึง 121 องศาเซลเซียส
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-42 ถึง -17 องศาเซลเซียส
รูปร่างในบรรทัด
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านทองเหลือง
สไตล์การบีบอัดเพื่อบีบอัด
อุณหภูมิ คะแนน-45 องศาถึง 250 องศา F
ท่อนอก Dia1 / 4 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
UPC0795971573386

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8481801095

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าประเภทการปรับปรุงวัสดุของตัวเครื่องความยาวแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความสูงสูงสุด ความดันขาเข้าแม็กซ์ แรงดันใช้งานราคา
PARKER LNV102F-6 วาล์วเข็มตรงทองเหลืองตะกั่วต่ำ 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--ทองเหลืองตะกั่วต่ำ1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--฿2,533
PARKER 2A-V4LR-B วาล์วเข็มตรงทองเหลือง 1/8 นิ้ว | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--ทองเหลือง2 1 / 64 "0.12 กรัมต่อนาที63 / 64 "--฿8,527
PARKER 2A-V4LN-B วาล์วเข็มตรงทองเหลือง 1/8 นิ้ว | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--ทองเหลือง2 1 / 64 "0.12 กรัมต่อนาที63 / 64 "--฿8,530
PARKER 4F-V6LR-SS-GR วาล์วเข็มตรง 316 สแตนเลส 1/4 นิ้ว | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--เหล็กสแตนเลส 3161.875 "0.73 กรัมต่อนาที3 35 / 64 "--฿11,918
PARKER 4F-V6LN-SS-GR วาล์วเข็มตรงสแตนเลส 316 1/4 นิ้ว | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--เหล็กสแตนเลส 3161.875 "0.55 กรัมต่อนาที3 35 / 64 "--฿10,076
PARKER 4F-V6LK-SS-GR วาล์วเข็มตรง 316 สแตนเลส 1/4 นิ้ว Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--เหล็กสแตนเลส 3161.875 "0.80 กรัมต่อนาที3 35 / 64 "--฿13,135
PARKER 4F-V6LR-B-GR วาล์วเข็มตรงทองเหลือง 1/4 นิ้ว Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--ทองเหลือง1.875 "0.73 กรัมต่อนาที3 35 / 64 "--฿7,702

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER NV105C-4 วาล์วเข็ม, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว, ในเส้น, ทองเหลือง, บีบอัด-จัดตำแหน่ง
฿921 / หน่วย