Parker P-2-p | ข้อต่อฟิตติ้งท่อ ขนาดเกลียว 1/8 นิ้ว | 3tjp5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER P-2-P ข้อต่อท่อ ขนาดเกลียว 1/8 นิ้ว | AD2QFG 3TJP5

PARKER P-2-P ข้อต่อท่อ ขนาดเกลียว 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2QFG รุ่น: P-2-Pอ้างอิงไขว้: 3TJP5
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
฿939 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเชื่อมต่อNPT
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
ประเภทการติดตั้งปลั๊ก
ขนาด Hex1 / 2 "
ความยาว0.84 "
วัสดุกฟผ
ขนาดท่อ1 / 8 "
วัดความแรงบีบคั้น125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย0 ถึง 350F
ขนาดเกลียวแร็พ: 1/8
ประเภทด้ายม.ป.ท
ขนาดท่อ1 / 8 "
วัสดุเปียกกฟผ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางประเภทการติดตั้งประเภทด้ายขนาดท่อขนาด Hexความยาวขนาดท่อราคา
PARKER P-12-P ข้อต่อท่อ ขนาดเกลียว 3/4 นิ้ว | AD2QFE 3TJP3 พี - 12 - พีแร็พ: 3/41 3 / 16 "ปลั๊กม.ป.ท3 / 4 "1-3 / 16 "0.94 "3 / 4 "฿1,843
PARKER P-16-P ข้อต่อท่อ ขนาดเกลียว 1 นิ้ว | AD2QFF 3TJP4 พี - 16 - พีแร็พ: 11 7 / 16 "ปลั๊กม.ป.ท1"1-7 / 16 "1.11 "1"฿1,957
PARKER P-6-P ข้อต่อท่อ ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว | AD2QFJ 3TJP7 พี - 6 - พีแร็พ: 3/813 / 16 "ปลั๊กม.ป.ท3 / 8 "13 / 16 "0.84 "3 / 8 "฿1,058
PARKER P-8-P ข้อต่อท่อ ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว | AD2QFK 3TJP8 พี - 8 - พีแร็พ: 1/215 / 16 "ปลั๊กม.ป.ท1 / 2 "15 / 16 "0.94 "1 / 2 "฿1,410
PARKER PB-128-P ข้อต่อท่อ ขนาดเกลียว 3/4 X 1/2 นิ้ว | AD2QFL 3TJR2 PB-128-พีแร็พ: 3/4 X 1/21 3 / 16 "ปลอกFNPT x MNPPT3/4 x 1/2 นิ้ว1-3 / 16 "1.63 "3/4 x 1/2 นิ้ว฿7,818
PARKER PB-44-P ข้อต่อท่อ 1/4 X 1/4 นิ้ว ขนาดเกลียว | AD2QFM 3TJR7 PB-44-พีแร็พ: 1/4 X 1/43 / 4 "ปลอกFNPT x MNPPT1 / 4 "3 / 4 "1.4 "1 / 4 "฿2,107
PARKER PB-48-P ข้อต่อท่อ 1/4 X 1/2 นิ้ว ขนาดเกลียว | AD2QFN 3TJR9 PB-48-พีแร็พ: 1/4 X 1/215 / 16 "ปลอกFNPT x MNPPT1/4 x 1/2 นิ้ว15 / 16 "1.5 "1/4 x 1/2 นิ้ว฿2,204

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER P-2-P ข้อต่อท่อ ขนาดเกลียว 1/8 นิ้ว
฿939 / หน่วย