Parker Pg-10120-005-01 | ตลับจีบ 10 Gpm 0.5 Mic | 4nvu8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER PG-10120-005-01 ตลับจีบ 10 Gpm 0.5 Mic | AD9AAF 4NVU8

PARKER PG-10120-005-01 ตลับจีบ 10 Gpm 0.5 ไมค์

In Stock
รายการ: AD9AAF รุ่น: PG-10120-005-01ข้ามอ้างอิง: 4NVU8
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
฿7,409 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไส้กรองจีบ
กรองสื่อโพรพิลีน
อัตราการไหล10 กรัมต่อนาที
ความสูง20 "
ภายใน Dia1-1 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว160 องศา F
ไมครอน0.5
ภายนอก Dia.2.75 "
ลดอนุภาค

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)63.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8421210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.กรองสื่ออัตราการไหลความสูงภายใน Diaแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวไมครอนราคา
PARKER FP310-20 ไส้กรองจีบ ยาว 9-5/8 นิ้ว ตาข่ายโพลีโพรพีลีน | เอซี2วายพีพี 2P696 FP310-209.625 "Phenolic Impregnated Cellulose / ETP Steel Core5 กรัมต่อนาที10 "1"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว250 องศา F20฿3,595
PARKER PG-10110-002-01 ตลับจีบ 5 Gpm 0.2 Mic | AD9AAB 4NVU4 PG-10110-002 01-2.75 "โพรพิลีน5 กรัมต่อนาที10 "1-1 / 16 "35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว160 องศา F0.2฿3,703
PARKER PG-10110-005-01 ตลับจีบ 5 Gpm 0.5 Mic | AD9AAC 4NVU5 PG-10110-005 01-2.75 "โพรพิลีน5 กรัมต่อนาที10 "1-1 / 16 "35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว160 องศา F0.5฿3,770
PARKER PG-10110-300-01 ตลับจีบ 10 Gpm 30 Mic | AD9AAD 4NVU6 PG-10110-300 01-2.75 "โพรพิลีน10 กรัมต่อนาที10 "1-1 / 16 "35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว160 องศา F30฿3,487
PARKER PG-10120-002-01 ตลับจีบ 10 Gpm 0.2 Mic | AD9AAE 4NVU7 PG-10120-002 01-2.75 "โพรพิลีน10 กรัมต่อนาที20 "1-1 / 16 "35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว160 องศา F0.2฿6,955
PARKER PG-10120-300-01 ตลับจีบ 20 Gpm 30 Mic | AD9AAG 4NVU9 PG-10120-300 01-2.75 "โพรพิลีน20 กรัมต่อนาที20 "1-1 / 16 "35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว160 องศา F30฿6,638
PARKER FPE310-0.5V ตลับจีบ 7 Gpm 0.5 Mic | AE9ZHG 6PAU8 FPE310-0.5V2.5 "เซลลูโลสชุบฟีนอลิก7 กรัมต่อนาที9.625 "1"35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว250 องศา F0.5฿7,745

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER PG-10120-005-01 ตลับจีบ 10 Gpm 0.5 ไมค์
฿7,409 / หน่วย