Parker Ql171r-06-06 | วาล์วเข้าและปิด 3/8 นิ้ว ทองแดง | 1zrk7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER QL171R-06-06 วาล์วเข้า - ออก 3/8 นิ้วทองแดง | AB4PYK 1ZRK7

PARKER QL171R-06-06 วาล์วเปิด-ปิด ทองแดง 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4PYK รุ่น: QL171R-06-06อ้างอิงข้าม: 1ZRK7 / 1ZRK6
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
฿2,997 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเข้าถึงและปิดวาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
การเชื่อมต่อ3/8 โอดีเอฟ
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ขนาดการเชื่อมต่อ3/8 "ODF
ไหลสองทิศทาง
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน750 PSI
แรงดันใช้งานสุญญากาศถึง 750 psi
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศา F ถึง +250 องศา F
ภายนอก Dia.1 / 2 "
แยง. คำอธิบายAccess Valve Fitting บนการเชื่อมต่อฟิลด์หันหน้าไปทางขวา
สไตล์ที่นั่งด้านหน้า
ชนิดภาพเขียนที่นั่งด้านหน้า
UPC687472028239

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS8481801050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อขนาดการเชื่อมต่อภายนอก Dia.ราคา
PARKER QL171R-08-08 วาล์วเข้า - ออก 1/2 นิ้วทองแดง | AB4PYL 1ZRK8 QL171R-08-08-XNUMX1/2 โอดีเอฟ1/2 "ODF5 / 8 "฿5,209
PARKER QL171R-10-10 วาล์วเข้า - ออก 5/8 นิ้วทองแดง | AB4PYM 1ZRK9 QL171R-10-10-XNUMX5/8 โอดีเอฟ5/8 "ODF3 / 4 "฿4,937
PARKER QL171R-12-12 วาล์วเข้า - ออก 3/4 นิ้วทองแดง | AB4PYN 1ZRL1 QL171R-12-12-XNUMX3/4 โอดีเอฟ3/4 "ODF7 / 8 "฿5,795
PARKER QL171R-14-14 วาล์วเข้า - ออก 7/8 นิ้วทองแดง | AB4PYP 1ZRL2 QL171R-14-14-XNUMX7/8 โอดีเอฟ7/8 "ODF1"฿6,260

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER QL171R-06-06 วาล์วเปิด-ปิด ทองแดง 3/8 นิ้ว
฿2,997 / หน่วย