Parker R16f32 แซ่ | โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น 500 Psi Sae | 29 น. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER R16F32 SAE โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น 500 Psi Sae | AF8MQU 29AH08

PARKER R16F32 SAE โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น 500 Psi Sae

In Stock
รายการ: AF8MQU รุ่น: R16F32 SAEอ้างอิงข้าม: 29AH08
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
฿5,276 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วทำความเย็น
ประเภทของร่างกายทองเหลือง
การเชื่อมต่อSAE
ประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อบานเกล็ด 1/4 "
วัสดุปะเก็นโลหะเคลือบสังเคราะห์
ท่าเรือ7 / 64 "
R-134A Liquid Line ตันที่ 5 PSI1.2
แรงดันใช้งานที่ปลอดภัย (PSI)500
ชนิดภาพเขียนปิดให้บริการตามปกติ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.99
รหัส HS8481809045

รายละเอียดสินค้า:

  • R-134A สายดูดตันที่ 40 องศา (F) (0.09)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อท่าเรือชนิดภาพเขียนราคา
PARKER R42E197M โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น 7/8 นิ้ว | AA3WTB 11X601 R42E197MODFซับเหงื่อ 7/8 "19 / 32 "สองทางปกติปิด฿23,540
PARKER R42E199M โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น 1-1 / 8 นิ้ว | AA3WTC 11X602 R42E199MODFเหงื่อ 1-1 / 8 "19 / 32 "สองทางปกติปิด฿23,269
PARKER R46E257M โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น 7/8 นิ้ว | AA3WTD 11X603 R46E257MODFซับเหงื่อ 7/8 "25 / 32 "สองทางปกติปิด฿25,705
PARKER R46E259M โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น 1-1 / 8 นิ้ว | AA3WTE 11X604 R46E259MODFเหงื่อ 1-1 / 8 "25 / 32 "สองทางปกติปิด฿24,894
PARKER R52E359M โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น 1-1 / 8 นิ้ว | AA3WTF 11X605 R52E359MODFเหงื่อ 1-1 / 8 "1"สองทางปกติปิด฿33,823
PARKER R52E3511M โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น 1-3 / 8 นิ้ว | AA3WTG 11X606 R52E3511MODFเหงื่อ 1-3 / 8 "1"สองทางปกติปิด฿33,823
PARKER R36E105M โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น 650 Psi Odf | AB8THT 29AH 19 R36E105MODFซับเหงื่อ 5/8 "5 / 16 "ปิดให้บริการตามปกติ฿11,635

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER R16F32 SAE โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น 500 Psi Sae
฿5,276 / หน่วย