Parker Rdh103s50 | วาล์วระบายส่วนต่างที่ออกฤทธิ์โดยตรง 20 Gpm | 4ua87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER RDH103S50 วาล์วระบายส่วนต่างแบบออกฤทธิ์โดยตรง, 20 gpm | AD9PYG 4UA87

PARKER RDH103S50 วาล์วระบายบริเวณส่วนต่างที่ทำงานโดยตรง, 20 gpm

In Stock
รายการ: AD9PYG รุ่น: RDH103S50อ้างไขว้: 4UA87
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
฿3,386 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบรรเทาวาล์ว
ประเภทการปรับปรุงการปรับสกรู
อัตราการไหล20 แกลลอน / นาที
แม็กซ์ ไหล20 กรัมต่อนาที
สูงสุด Flow GPM20
สูงสุด ความดันขาเข้า5500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความดัน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันถัง (PSI)5000 Psi
แม็กซ์ ความเหนียว45-2000สส
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการใช้งาน-45 องศาถึง 132 องศาเซลเซียส
ช่วงความดัน500-5000 Psi
อัตราการไหลสูงสุด20 แกลลอนต่อนาที
วัสดุซีลD-แหวน
ความไว589 ต่อรอบ Psi
วัสดุวาล์วเหล็ก
ประเภทวาล์วการบรรเทาพื้นที่แตกต่าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8481200050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • วาล์วระบายออกโดยตรงที่ออกแบบมาเพื่อการควบคุมแรงดันอย่างมีประสิทธิภาพในการตอบสนองที่รวดเร็วและการใช้งานที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น การเบรกด้วยมอเตอร์ การบรรเทาพอร์ตและการแกว่ง และงานการตัดด้วยเดือยดัน
  • โดดเด่นด้วยการออกแบบพื้นที่ส่วนต่างที่ออกฤทธิ์รวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่ามีการไหลของของไหลในปริมาณมาก
  • พร้อมกับตัวหยุดทางกลสำหรับการกำจัดการแข็งตัวของสปริง
  • ก้านดอกทรงกลมให้การรั่วต่ำและการปล่อยมลพิษต่ำ
  • ชิ้นส่วนภายนอกชุบด้วยสังกะสีเพื่อต้านทานการกัดกร่อน
  • สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -50 ถึง 270 องศาฟาเรนไฮต์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราการไหลแม็กซ์ ไหลอุณหภูมิในการใช้งานช่วงความดันประเภทวาล์วราคา
PARKER RDH083S50 วาล์วระบายส่วนต่างแบบออกฤทธิ์โดยตรง, 12 gpm | AD7DBG 4DML9 RDH083S5012 แกลลอน / นาที12 กรัมต่อนาที-34 องศาถึง 121 องศาเซลเซียส2000-5000 Psiการบรรเทาพื้นที่ที่แตกต่างโดยตรง฿3,836

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER RDH103S50 วาล์วระบายบริเวณส่วนต่างที่ทำงานโดยตรง, 20 gpm
฿3,386 / หน่วย