Parker Ri11/4edx1cf | ขั้วต่อพอร์ท ขนาด G 1 1/4 A ชนิดกัด เหล็ก | 39a337 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER RI11/4EDX1CF พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาด G 1 1/4 A ชนิดกัด เหล็กกล้า | AC7ZPZ 39A337

PARKER ตัวเชื่อมต่อพอร์ต RI11/4EDX1CF, ขนาด G 1 1/4 A, ชนิดกัด, เหล็กกล้า

In Stock
รายการ: AC7ZPZ รุ่น: RI11/4EDX1CFข้ามอ้างอิง: 39A337
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
฿2,812 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลด
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสี
ขนาดการเชื่อมต่อช 1 1/4 ก
ประเภทการเชื่อมต่อชนิดซอฟท์ซีลไบท์
ขนาด Hex1-61 / 64 "
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน2321-5802 Psi
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงานเหล็กกล้า 250 องศาเซลเซียส 400 องศาเซลเซียส SS
แม็กซ์ ความดัน4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา C เหล็ก -60 องศา C SS
ขนาดท่อ1-1 / 4 "x 1"
รูปร่างตัวลดเกลียว / ตัวขยาย
สไตล์ชาย BSPP thread-ED-seal
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 250 องศา F
ท่อนอก Dia6-42 มม.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexชิ้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
PARKER 4-2 RA-S อแดปเตอร์ลดขนาด Carbon Steel Fnpt | AA9HNC 1DFZ2 4-2 รา-เอสเหล็กกล้าคาร์บอนFNPT x MNPPT3 / 4 "การลดอะแดปเตอร์7000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "x 1 / 8"-20 องศาถึง 800 องศา F฿775
PARKER 6-4 RA-S อะแดปเตอร์ลดคาร์บอน Fnpt | AA9HND 1DFZ3 6-4 รา-เอสเหล็กกล้าคาร์บอนFNPT x MNPPT7 / 8 "การลดอะแดปเตอร์5600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "x 1 / 4"-20 องศาถึง 800 องศา F฿753
PARKER 8-4 RA-S อะแดปเตอร์ลดคาร์บอนสตีล Fnpt | AA9HNE 1DFZ5 8-4 รา-เอสเหล็กกล้าคาร์บอนFNPT x MNPPT1.125 "การลดอะแดปเตอร์5500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "x 1 / 4"-20 องศาถึง 800 องศา F฿1,245
PARKER 8-6 RA-S อแดปเตอร์ลดขนาด Carbon Steel Fnpt | AA9HNF 1DFZ6 8-6 รา-เอสเหล็กกล้าคาร์บอนFNPT x MNPPT1.125 "การลดอะแดปเตอร์5500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "x 3 / 8"-20 องศาถึง 800 องศา F฿1,139

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER ตัวเชื่อมต่อพอร์ต RI11/4EDX1CF, ขนาด G 1 1/4 A, ชนิดกัด, เหล็กกล้า
฿2,812 / หน่วย