Parker Sh8-63 | ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 1 ใน | 31a907 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER SH8-63 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 1 นิ้ว | AC4XRG 31A907

PARKER SH8-63 ข้อต่อไฮดรอลิค ตัวผู้ 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4XRG รุ่น: SH8-63ข้ามอ้างอิง: 31A907

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿14,256 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าไร้สนิม
ตลับสแตนเลส
วัสดุของตัวเครื่อง303 SS
ขนาดตัว1"
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
เสร็จสิ้น303 SS
อัตราการไหล50 กรัมต่อนาที
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์SH8-63
ขนาดท่อ NPT1"
วัสดุซีลเทียม-N
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ขนาดเกลียว1 "-11-1 / 2
ชนิดภาพเขียนCoupler ชายครึ่ง
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8481803090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันวัสดุแบริ่งวัสดุของตัวเครื่องอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์วัสดุซีลขนาดเกลียวขนาดตัวราคา
PARKER BH1-61 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 1/8 นิ้ว | AC4XQC 31A879 BH1-611000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิมทองเหลือง-40 องศาถึง 250 องศา FBH1-61เทียม-N1 / 8 "-271 / 8 "฿957
PARKER BH2-61 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 1/4 นิ้ว | AC4XQD 31A880 BH2-611000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิมทองเหลือง-40 องศาถึง 250 องศา FBH2-61เทียม-N1 / 4 "-181 / 4 "฿1,043
PARKER BH3-61 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 3/8 นิ้ว | AC4XQE 31A881 BH3-611000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิมทองเหลือง-40 องศาถึง 250 องศา FBH3-61เทียม-N3 / 8 "-183 / 8 "฿1,245
PARKER BH4-61 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 1/2 นิ้ว | AC4XQF 31A882 BH4-611000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิมทองเหลือง-40 องศาถึง 250 องศา FBH4-61เทียม-N1 / 2 "-141 / 2 "฿1,684
PARKER BH6-61 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 3/4 นิ้ว | AC4XQG 31A883 BH6-611000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิมทองเหลือง-40 องศาถึง 250 องศา FBH6-61เทียม-N3 / 4 "-143 / 4 "฿3,025
PARKER BH8-61 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 1 นิ้ว | AC4XQH 31A884 BH8-611000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิมทองเหลือง-40 องศาถึง 250 องศา FBH8-61เทียม-N1 "-11-1 / 21"฿4,386
PARKER H1-63 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 1/8 นิ้ว | AC4XQJ 31A885 H1-635000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็ก-40 องศาถึง 250 องศา FH1-63เทียม-N1 / 8 "-271 / 8 "฿680

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER SH8-63 ข้อต่อไฮดรอลิค ตัวผู้ 1 นิ้ว
฿14,256 / หน่วย