Parker Uc-251-6fp | ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว | 30n396 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER UC-251-6FP ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว | AC4WDM 30N396

PARKER UC-251-6FP ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4WDM รุ่น: UC-251-6FPอ้างไขว้: 30N396
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
฿1,825 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCoupler ด่วน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ขนาดตัว1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
การเชื่อมต่อท่อ(F) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนสากล
ประเภทล็อคล็อคลูก
ประเภทการล็อคกดเพื่อเชื่อมต่อ
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ไหล25 cfm
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน250 องศา F
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัสดุซีลไนไตร
ซีลไนไตร
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดเกลียว3 / 8-18 "
ประเภทด้ายหญิง
ประเภทวาล์วเหมือนท่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8481801095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการแลกเปลี่ยนขนาดท่อขนาดเกลียวราคา
PARKER UC-251-4FP ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว | เอซี4WDK 30N394 ยูซี-251-4FPด้านอุตสาหกรรม1 / 4 "1 / 4-18 "฿1,562

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER UC-251-6FP ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว
฿1,825 / หน่วย