PARKER VVP500P-6 บอลวาล์ว, ช่องระบายอากาศ, ทองเหลือง, ตัวเมีย - ตัวเมีย, 250 Psi
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
ประเภทการเชื่อมต่อ | NPT บัดกรีเกลียวตรง |
จัดการ | ก้านเหล็ก |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | บาร์ 17 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 176 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 250 PSI |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -17 องศาเซลเซียส |
การติด | ในบรรทัด |
ท่าเรือ | 3 / 8 " |
วัสดุเบาะ | PTFE |
รูปร่าง | ในบรรทัด |
วัสดุต้นกำเนิด | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
สไตล์ | หญิงกับหญิง |
ขนาดเกลียว | 3 / 8 " |
ประเภทด้าย | NPT |
วัสดุวาล์ว | ทองเหลือง |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ท่าเรือ | สไตล์ | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V520P-32 | บาร์ 41 | 650 PSI | 2" | หญิงเป็นหญิงเศรษฐกิจ | 2" | ฿6,887 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.