Parker Xv533p-16 | บอลวาล์ว 1 นิ้ว 3 ทาง ทองเหลือง | 20rh44 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER XV533P-16 บอลวาล์วทองเหลือง 1 ทาง 3 นิ้ว | AF6ZDG 20RH44

PARKER XV533P-16 บอลวาล์วทองเหลือง 1 ทาง 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6ZDG รุ่น: XV533P-16ข้ามอ้างอิง: 20RH44
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
฿10,963 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัว3-Way
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบ
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันCWP 400 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-200 องศาถึง 350 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)8.15
ความยาวเรือ (ซม.)14.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.87
รหัส HS8481801085

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
PARKER XV533P-4 บอลวาล์ว 1/4 นิ้วทองเหลือง 3 ทาง | AF6ZDC 20RH40 XV533P-41 / 4 "฿4,351
PARKER XV533P-6 บอลวาล์ว 3/8 นิ้ว 3 ทางทองเหลือง | AF6ZDD 20RH41 XV533P-63 / 8 "฿4,681
PARKER XV533P-8 บอลวาล์ว 1/2 นิ้วทองเหลือง 3 ทาง | AF6ZDE 20RH42 XV533P-81 / 2 "฿4,600
PARKER XV533P-12 บอลวาล์ว 3/4 นิ้วทองเหลือง 3 ทาง | AF6ZDF 20RH43 XV533P-123 / 4 "฿7,043

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER XV533P-16 บอลวาล์วทองเหลือง 1 ทาง 3 นิ้ว
฿10,963 / หน่วย