Parker Xvp501p-6 | บอลวาล์วอินไลน์ทองเหลือง 3/8 นิ้ว | 20rh17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER XVP501P-6 บอลวาล์ว 3/8 นิ้ว Inline Brass | AF6ZCC 20RH 17

PARKER XVP501P-6 บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์ 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6ZCC รุ่น: XVP501P-6ข้ามอ้างอิง: 20RH17
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
฿3,098 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบ
ประเภทการจัดการล็อคคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 350 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)6.27
ความยาวเรือ (ซม.)13.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.39
รหัส HS8481801085

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
PARKER XVP501P-4 บอลวาล์ว 1/4 นิ้วทองเหลืองอินไลน์ | AF6ZCB 20RH 16 XVP501P-41 / 4 "฿3,408
PARKER XVP501P-8 บอลวาล์ว 1/2 นิ้วทองเหลืองอินไลน์ | AF6ZCD 20RH18 XVP501P-81 / 2 "฿3,510

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER XVP501P-6 บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์ 3/8 นิ้ว
฿3,098 / หน่วย