Parlec 50ntrk | Retention Knob Ansi/iso 1-8 45 Degree | 2mlr8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARLEC 50NTRK Retention Knob Ansi / iso 1-8 45 Degree | AC2RZU 2MLR8

PARLEC 50NTRK Retention Knob Ansi/iso 1-8 45 องศา

In Stock
รายการ: AC2RZU รุ่น: 50NTRKข้ามอ้างอิง: 2MLR8

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,620 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกบิดยึด
มุมองศา 45
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.14 "
ความยาว0.7 "
Neck Dia0.82 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.3 "
สไตล์1
ขนาดเกลียว1-8
ชนิดภาพเขียนANSI / ISO

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเกลียวมุมเส้นผ่าศูนย์กลางชนิดภาพเขียนรู DiaความยาวNeck Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PARLEC 3003TRK ลูกบิดยึด Mas-bt M12 x 1.75 45 องศา | AC2RYV 2MLN4 3003TRKM12 x 1.75องศา 450.43 "มาส - บีที-0.71 "0.273 "1.7 "฿1,470
PARLEC 4001TRK ลูกบิดยึด Mas-bt 5 / 8-11 90 องศา | AC2RYW 2MLN5 4001TRK5 / 8-11องศา 900.588 "มาส - บีที-0.988 "0.393 "2.13 "฿1,719
PARLEC 4003TRK ลูกบิดยึด DIN M16 x 2 45 องศา | AC2RYX 2MLN6 4003TRKM16 x 2องศา 450.588 "มาส - บีที-1.102 "0.393 "2.36 "฿1,719
PARLEC 4004TRK ลูกบิดยึด Mas-bt M16 x 2 60 องศา | AC2RYY 2 MLN7 4004TRKM16 x 2องศา 600.588 "มาส - บีที-1.102 "0.393 "2.36 "฿1,719
PARLEC 4010TRK Retention Knob Din 5 / 8-11 75 Degree | AC2RZF 2MLP5 4010TRK5 / 8-11องศา 750.748 "DIN-0.906 "0.551 "2.13 "฿2,255
PARLEC 4014TRK ลูกบิดยึด Mas-bt 5 / 8-11 60 องศา | AC2RZG 2MLP6 4014TRK5 / 8-11องศา 600.588 "มาส - บีที-0.99 "0.393 "2.13 "฿1,719
PARLEC 4020TRK ลูกบิดยึด DIN M16 x 2 15 องศา | AC2RZH 2MLP7 4020TRKM16 x 2องศา 150.748 "DIN-0.905 "0.55 "2.26 "฿2,155

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARLEC 50NTRK Retention Knob Ansi/iso 1-8 45 องศา
฿1,620 / หน่วย