Parlec B40-01em2 | หัวจับดอกเอ็นมิลล์ Bt 40 Double 0.69 | 2wuh9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARLEC B40-01EM2 End Mill Holder Bt 40 Double 0.69 | AC3VXW 2 วัตต์ 9

PARLEC B40-01EM2 หัวจับดอกเอ็นมิล Bt 40 Double 0.69

In Stock
รายการ: AC3VXW รุ่น: B40-01EM2ข้ามอ้างอิง: 2WUH9
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
฿6,164 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้ถือ End Mill
เจาะลึก3"
เจาะ Dia0.125 "
ประเภทมิติข้อมูลทศนิยมนิ้ว
ปลายสอง
รู Dia0.125 "
จมูก0.69 "
จมูก Dia.0.690 "
ประเภทจมูกตรง
เงื้อม2.25
ความลึกของซ็อกเก็ต3"
เรียวเล็ก40 BT
ชนิดภาพเขียนสไตล์เวลดอน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะลึกเจาะ Diaปลายรู Diaจมูกเงื้อมความลึกของซ็อกเก็ตราคา
PARLEC B40-10EM6 ด้ามขันดอกกัด 40 บาท ดับเบิล 2.5 | AC2RMG 2MKD6 B40-10EM64.5 "1"สอง1"2.5 "64.5 "฿8,865
PARLEC B40-12EM2 ด้ามขันดอกกัด 40 บาท เดี่ยว 2.5 2.38 | AC2RMH 2MKD7 B40-12EM22.38 "1.25 "เดียว1.25 "2.5 "22.38 "฿8,270
PARLEC B40-12EM4 ด้ามขันดอกกัด 40 บาท เดี่ยว 2.5 3.38 | AC2RMJ 2MKD8 B40-12EM43.38 "1.25 "เดียว1.25 "2.5 "43.38 "฿7,775
PARLEC B40-18EM2 ด้ามขันดอกกัด 40 บาท Double 0.69 | AC2RML 2MKE2 B40-18EM23"0.187 "สอง0.187 "0.69 "2.253"฿6,476
PARLEC B40-25EM2 ด้ามขันดอกกัด 40 บาท Double 0.88 | AC2RMM 2MKE3 B40-25EM23"0.25 "สอง0.25 "0.88 "2.253"฿6,164
PARLEC B40-31EM2 ด้ามขันดอกกัด 40 บาท ดับเบิล 1 | AC2RMN 2MKE4 B40-31EM23"0.312 "สอง0.312 "1"2.253"฿4,383
PARLEC B40-37EM2 ด้ามขันดอกกัด Bt 40 Single 1 3 | AC2RMP 2MKE5 B40-37EM23"0.375 "เดียว0.375 "1"2.253"฿4,679

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARLEC B40-01EM2 หัวจับดอกเอ็นมิล Bt 40 Double 0.69
฿6,164 / หน่วย