Parlec B40-16erf300 | หัวจับคอลเลท B40-16er312 | 2wtw5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARLEC B40-16ERF300 หัวจับ Collet B40-16er312 | AC3VPZ 2WTW5

PARLEC B40-16ERF300 หัวจับคอลเล็ต B40-16er312

In Stock
รายการ: AC3VPZ รุ่น: B40-16ERF300ข้ามอ้างอิง: 2WTW5

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿9,426 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอลเล็ตชัค
หมายเลข ANSIB40-16ER312
เจาะลึก2.12 "
ความจุ0.0312 ถึง 0.4060 "
ซีรี่ส์ ColletER16
การก่อสร้างแม็กเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.11 "
วัสดุแม็กเหล็ก
จมูก Dia.1.11 "
เงื้อม3"
เส้นเกจฉายไปที่ปลายจมูก3.00 "
ความลึกของซ็อกเก็ต2.12 "
เรียวเล็ก40 BT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเรียวเล็กหมายเลข ANSIเจาะลึกความจุซีรี่ส์ Colletเส้นผ่าศูนย์กลางเงื้อมความลึกของซ็อกเก็ตราคา
PARLEC B30-16ERF236 หัวจับดอก 50mm B30-16er248 | AC3VPT 2WTV6 B30-16ERF23630 BTB30-16ER2481.95 "0.0312 ถึง 0.4060 "ER161.11 "2.36 "1.95 "฿8,274
PARLEC B40-10SC3 หัวจับคอลเล็ต | AC3VPW 2WTW1 B40-10SC340 BTB40-10SC33.4 "0.0469 ถึง 1.0000 "100PG2.44 "3"3.4 "฿9,970
PARLEC B40-10SC5 หัวจับดอก | AC3VPX 2WTW2 B40-10SC540 BTB40-10SC55"0.0469 ถึง 1.0000 "100PG2.44 "5"5"฿11,379
PARLEC B40-16ERF250 หัวจับ Collet B40-16er262 | AC3VPY 2WTW4 B40-16ERF25040 BTB40-16ER2621.92 "0.0312 ถึง 0.4060 "ER161.11 "2.5 "1.92 "฿9,426
PARLEC B40-16ERF400 หัวจับ Collet B40-16er412 | AC3VQA 2WTW6 B40-16ERF40040 BTB40-16ER4123.62 "0.0312 ถึง 0.4060 "ER161.11 "4"3.62 "฿9,426
PARLEC B40-16ERF500 หัวจับ Collet B40-16er512 | AC3VQB 2WTW7 B40-16ERF50040 BTB40-16ER5122.12 "0.0312 ถึง 0.4060 "ER161.11 "5"2.12 "฿10,136
PARLEC B40-18DC3 หัวจับดอก | AC3VQC 2WTW8 B40-18DC 340 BTB40-18DC 33.25 "0.0469 ถึง 0.7500 "DA1801.44 "3"3.25 "฿10,008

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARLEC B40-16ERF300 หัวจับคอลเล็ต B40-16er312
฿9,426 / หน่วย