PARLEC B40-30BB700 เหล็กเส้น Bt 40 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0 นิ้ว 7 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แถบเปล่า |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
จมูก Dia. | 3.000 " |
เงื้อม | 7" |
เส้นเกจฉายไปที่ปลายจมูก | 7 ใน |
เรียวเล็ก | 40 BT |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.18 |
รหัส HS | 8466100130 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เงื้อม | เรียวเล็ก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
B30-23BB500 | 2.38 " | 5" | 30 BT | ฿13,588 | ||
C40-25BB8 | 2.5 " | 8" | กท. 40 | ฿16,108 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.