PASS AND SEYMOUR 2621-RED มัณฑนากร แพดเดิลสวิตซ์ สีแดง 120V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Rocker Switch |
สี | สีแดง |
คะแนนปัจจุบัน | 20A |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 / 277 VAC |
วัตต์ | 1W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2621-347W | ขาว | 20A | 120V | 347 VAC | - | RFQ
| |
2621-347RED | สีแดง | 20A | 347V | 347 VAC | - | RFQ
| |
2621-347 ไอ | งาช้าง | 20A | 347V | 347 VAC | - | RFQ
| |
2621-347BK | Black | 20A | 347V | 347 VAC | - | RFQ
| |
2601-347 ไอ | งาช้าง | 15A | 347V | 347 VAC | - | RFQ
| |
2621 | Brown | 20A | 120V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
2621-GRY | สีเทา | 20A | 120V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.