PASS AND SEYMOUR 2624-W สวิตช์พายตกแต่ง สีขาว 120V 4 ทิศทาง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Rocker Switch |
สี | ขาว |
คะแนนปัจจุบัน | 20A |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 / 277 VAC |
วัตต์ | 4W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2624-347 ไอ | งาช้าง | 20A | 347V | 347 VAC | - | RFQ
| |
2624-BK | Black | 20A | 120V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
2624-GRY | สีเทา | 20A | 120V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
2624- ฉัน | งาช้าง | 20A | 120V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
2604- ฉัน | งาช้าง | 15A | 120V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
2604-ลา | - | 15A | 120V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
2624-ลา | - | 20A | 120V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.