PASS AND SEYMOUR AAFN4S16A-M4 ระบบควบคุมความเร็วพัดลม, 120VAC, ขั้วเดี่ยว, 3 ทาง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การควบคุมความเร็วพัดลม |
Actuator | พายเรือ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | แผ่นดันภายใน |
ความลึก | 1.85 " |
ความยาว | 2.66 " |
วัสดุ | แมกนีเซียม |
ประเภทการติดตั้ง | กล่อง |
จำนวนแก๊ง | 1 |
จำนวนเสา | 1 |
จำนวนความเร็ว | 4 |
จำนวนสวิตช์ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
วัตต์ | 700W |
ความกว้าง | 1.77 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
AAFN4S16AG4 | กราไฟท์ | - | RFQ
| |
AAFN4S16A-W4 | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.