PASS AND SEYMOUR AGFTR2202-M4 เต้ารับ GFCI ทนการงัดแงะ 20A 125VAC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เต้ารับ GFCI |
ประเภทการเชื่อมต่อ | แผ่นดันภายใน |
ความลึก | 1.82 " |
เวลา | 60Hz |
คะแนนขัดจังหวะ | 0.025A |
ความยาว | 2.66 " |
วัสดุ | แมกนีเซียม |
ประเภทการติดตั้ง | กล่อง |
จำนวนแก๊ง | 1 |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวน Receptacles | 2 |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 125 VAC |
ความกว้าง | 1.77 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGFTR2152G4 | 2.66 " | กราไฟท์ | 1.77 " | - | RFQ
| |
AGFTR2152-W4 | 2.66 " | - | 1.77 " | - | RFQ
| |
AGFTR2152-M4 | 2.66 " | แมกนีเซียม | 1.77 " | - | RFQ
| |
AGFTR2153G4 | 3" | กราไฟท์ | 1.76 " | - | RFQ
| |
AGFTR2153-W4 | 3" | - | 1.76 " | - | RFQ
| |
AGFTR2153-M4 | 3" | แมกนีเซียม | 1.76 " | - | RFQ
| |
AGFTR2202G4 | 2.66 " | กราไฟท์ | 1.77 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.