PASS AND SEYMOUR CG3890312 กริปสายไฟ ขนาด 3/8 นิ้ว 90 องศา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.25 ถึง 0.31 นิ้ว อะลูมิเนียม
รายการ: CH4BEA
แบบ: CG3890312
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่จับสายไฟ |
ขนาดสายเคเบิล | 0.25 ถึง 0.31 " |
การก่อสร้าง | อลูมิเนียม |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | การก่อสร้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
CG15045688 | 0.56 ถึง 0.68 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
|
CG15045812 | 0.68 ถึง 0.81 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
|
CG15045875 | 0.75 ถึง 0.87 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
|
CG150451000 | 0.87 ถึง 1 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
|
CG150451125 | 1 ถึง 1.12 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
|
CG150451250 | 1.12 ถึง 1.25 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
|
CG150451375 | 1.25 ถึง 1.37 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.