PASS AND SEYMOUR CSB15AC2 ท็อกเกิ้ลสวิตช์ 120V สองขั้ว สีน้ำตาล
รายการ: CH4DHH
รุ่น: CSB15AC2
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลับสวิตช์ |
Actuator | สลับ |
สี | Brown |
คะแนนปัจจุบัน | 15A |
จำนวนเสา | 2 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 / 277 VAC |
วัตต์ | 2W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอสบี20เอซี2 | Brown | 20A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CSB20AC2-GRY | สีเทา | 20A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CSB15AC2-GRY | สีเทา | 15A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CSB20AC2-I | งาช้าง | 20A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CSB15AC2-I | งาช้าง | - | - | - | RFQ
| |
CSB20AC2-แอลเอ | - | 20A | ฮิต / 120V | - | RFQ
| |
CSB15AC2-แอลเอ | - | 15A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.