PASS AND SEYMOUR FCSD52 Support Grips Service พร้อม Bus Drop, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.530 ถึง 0.730 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รองรับ Grip |
ความยาวของก้อน | 8" |
ทำลายความแข็งแรง | £ 790 |
สายเคเบิล Dia. | 0.53 ถึง 0.73 " |
ความยาวตาข่าย (นิ้ว) | 8" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของก้อน | สายเคเบิล Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
เอฟซีเอสดี94 | 10 " | 0.94 ถึง 1.25 " | - | RFQ
| |
เอฟซีเอสดี70 | 8" | 0.7 ถึง 0.97 " | - | RFQ
| |
เอฟซีเอสดี40 | 6" | 0.41 ถึง 0.56 " | - | RFQ
| |
เอฟซีเอสดี30 | 5" | 0.3 ถึง 0.43 " | - | RFQ
| |
เอฟซีเอสดี22 | 4" | 0.22 ถึง 0.32 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.