PASS AND SEYMOUR FR150-LB Support Grips Standard Duty, Split Rod, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.500 ถึง 1.740 นิ้ว
รายการ: CH4LDV
รุ่น: FR150-LB
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รองรับ Grip |
ความยาวของก้อน | 14 " |
ทำลายความแข็งแรง | £ 1920 |
สายเคเบิล Dia. | 1.5 ถึง 1.74 " |
ความยาวตาข่าย (นิ้ว) | 16 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวของก้อน | สายเคเบิล Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|
FR200-ปอนด์ | 18 " | 2 ถึง 2.49 " | - | RFQ
|
FR175-ปอนด์ | 14 " | 1.75 ถึง 1.99 " | - | RFQ
|
FR125-ปอนด์ | 14 " | 1.25 ถึง 1.49 " | - | RFQ
|
FR100-ปอนด์ | 14 " | 1 ถึง 1.24 " | - | RFQ
|
FR075-ปอนด์ | 10 " | 0.75 ถึง 0.99 " | - | RFQ
|
FR062-ปอนด์ | 10 " | 0.62 ถึง 0.74 " | - | RFQ
|
FR050-ปอนด์ | 10 " | 0.5 ถึง 0.61 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.