PASS AND SEYMOUR FS075-OF Support Grips Standard Duty, Split Lace, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.750 ถึง 0.990 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รองรับ Grip |
ความยาวของก้อน | 4" |
ทำลายความแข็งแรง | £ 960 |
สายเคเบิล Dia. | 0.75 ถึง 0.99 " |
ความยาวตาข่าย (นิ้ว) | 14 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของก้อน | สายเคเบิล Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
FS250-อ๊อฟ | 8" | 2.5 ถึง 2.99 " | - | RFQ
| |
FS050-อ๊อฟ | 4" | 0.5 ถึง 0.61 " | - | RFQ
| |
FS350-อ๊อฟ | 9" | 3.5 ถึง 3.99 " | - | RFQ
| |
FS300-อ๊อฟ | 9" | 3 ถึง 3.49 " | - | RFQ
| |
FS200-อ๊อฟ | 8" | 2 ถึง 2.49 " | - | RFQ
| |
FS175-อ๊อฟ | 8" | 1.75 ถึง 1.99 " | - | RFQ
| |
FS150-อ๊อฟ | 5" | 1.5 ถึง 1.74 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.