PASS AND SEYMOUR HMR-W สวิตช์หรี่ไฟระยะไกลหลายตำแหน่ง สีขาว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟหรี่ |
สี | ขาว |
การเชื่อมต่อ | สกรูเทอร์มินัล |
ความลึก | 1" |
เวลา | 60Hz |
คะแนนความถี่ | 60Hz |
ความสูง | 3.18 " |
ประเภทการติดตั้ง | กล่อง |
จำนวนแก๊ง | 1 |
จำนวนเสา | 1 |
จำนวนสวิตช์ | 1 |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องหรี่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
วัตต์ | 700W |
ความกว้าง | 1.29 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
HMR-TC | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.