PASS AND SEYMOUR PS20AC3-LASL สวิตช์สลับ, ไลท์อัลมอนด์, 120V, 20A, 120/277VAC, เสาคู่
รายการ: CH4EFZ
รุ่น: PS20AC3-LASL
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลับสวิตช์ |
Actuator | สลับ |
คะแนนปัจจุบัน | 20A |
จำนวนเสา | 2 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 / 277 VAC |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | จำนวนเสา | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS20AC1-L | สีเทา | 20A | 1 | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PS20AC2-L | สีเทา | 20A | 2 | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PS20AC2-IL | - | 20A | 2 | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PS20AC4-IL | งาช้าง | 20A | - | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PS20AC3-IL | งาช้าง | 20A | 3 | ฮิต / 120V | - | RFQ
| |
PS20AC1-IL | งาช้าง | 20A | 1 | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PS20AC4-LAL | - | 20A | - | 120 / 277 VAC | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.