PATTERSON FAN HIP18A-CS พัดลมอุตสาหกรรมความเร็วสูง ขนาด 18 นิ้ว ไม่สั่น แบบอยู่กับที่
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม |
Air Flow | 3800 cfm |
แอมป์ | 6 / 3-2.9A |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 18 " |
ความลึก | 16 " |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | ด้านอุตสาหกรรม |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 24 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 105 องศา ฉ |
มอเตอร์ HP | 1/2 แรงม้า |
สถานที่ติดตั้ง | หัวพัดลมเท่านั้น |
จำนวนใบมีด | 3 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 1725 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/208-230V |
ความกว้าง | 24 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | ผงสีฟ้าเคลือบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.52 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เพลา Dia | Air Flow | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ใบมีด Dia | ความสูง | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP14B-CS | 1 / 2 " | 2600 cfm | 1.5-1.4 / 0.75A | 208-230/460โวลต์เอซี | 20 " | 14 " | 20 " | พัดลม | ฿47,124 | RFQ
| |
HIP18B-CS | 5 / 8 " | 3800 cfm | 2.4-2.3 / 1.2A | 208-230/460โวลต์เอซี | 24 " | 18 " | 24 " | พัดลม | ฿54,511 | RFQ
| |
HIP22B-CS | 5 / 8 " | 5570 cfm | 2.4-2.3 / 1.2A | 208-230/460โวลต์เอซี | 29 " | 22 " | 29 " | พัดลม | ฿56,696 | RFQ
| |
คอมโบ2 | - | - | - | - | - | - | - | พัดลมเพดานอุตสาหกรรม | ฿48,909 | ||
คอมโบ5 | - | - | - | - | - | - | - | พัดลมเพดานอุตสาหกรรม | ฿52,949 | ||
คอมโบ8 | - | - | - | - | - | - | - | พัดลมเพดานอุตสาหกรรม | ฿60,433 | ||
คอมโบ10 | - | - | - | - | - | - | - | พัดลมเพดานอุตสาหกรรม | ฿94,881 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.