<span Class='notranslate'>Pawling Corp </span> Ebr-32-0-370 | Outside Corner 1-1/16 X 2 Inch Eggshell | 44a019 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PAWLING CORP EBR-32-0-370 มุมนอก 1-1 / 16 x 2 นิ้วเปลือกไข่ | AD4UBH 44A019

PAWLING CORP EBR-32-0-370 มุมนอก 1-1/16 x 2 นิ้ว เปลือกไข่

In Stock
รายการ: AD4UBH รุ่น: EBR-32-0-370ข้ามอ้างอิง: 44A019
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
฿222 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมุมด้านนอก
สีเปลือกไข่
เสร็จสิ้นเรียบ
ความสูง2"
วัสดุพลาสติกขึ้นรูป
ประเภทวัสดุทนต่อแรงกระแทก
การติดสกรูเข้า
จำนวนข้าง2
ความหนา1.125 "
ความกว้าง1 1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)40.64
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS3926305000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเสร็จสิ้นความสูงวัสดุการติดความหนาความกว้างราคา
PAWLING CORP OC-4-0-2 มุมนอก 3/4 x 4 นิ้ว Ivory Screw In | AD4TYT 43Z902 อค. 4-0-2งาช้างพื้นผิว4"พลาสติกขึ้นรูปสกรูเข้า0.75 "3 / 4 "฿278
PAWLING CORP OC-4-0-3 มุมนอก 3/4 x 4 นิ้ว Tan Screw In | AD4TYU 43Z903 อค. 4-0-3สีน้ำตาลพื้นผิว4"พลาสติกขึ้นรูปสกรูเข้า0.75 "3 / 4 "฿278
PAWLING CORP OC-4-0-313 มุมนอก 3/4 x 4 นิ้วแชมเปญ | AD4TYV 43Z904 อค. 4-0-313แชมเปญพื้นผิว4"พลาสติกขึ้นรูปสกรูเข้า0.75 "3 / 4 "฿278
PAWLING CORP OC-4-0-370 มุมนอก 3/4 x 4 นิ้วสกรูเปลือกไข่ | AD4TYW 43Z905 อค. 4-0-370เปลือกไข่พื้นผิว4"พลาสติกขึ้นรูปสกรูเข้า0.75 "3 / 4 "฿278
PAWLING CORP OC-4-0-210 มุมนอก 3/4 x 4 นิ้วสีเทาเงิน | AD4TYX 43Z906 อค. 4-0-210เงิน - เทาพื้นผิว4"พลาสติกขึ้นรูปสกรูเข้า0.75 "3 / 4 "฿278
PAWLING CORP OC-4-0-377 มุมนอก 3/4 x 4 นิ้ว Teal Screw In | AD4TYY 43Z907 อค. 4-0-377นกเป็ดน้ำพื้นผิว4"พลาสติกขึ้นรูปสกรูเข้า0.75 "3 / 4 "฿278
PAWLING CORP OC-4-0-301 มุมด้านนอก 3/4 x 4 นิ้วผ้าลินินสีขาว | AD4TYZ 43Z908 อค. 4-0-301ผ้าลินินสีขาวพื้นผิว4"พลาสติกขึ้นรูปสกรูเข้า0.75 "3 / 4 "฿278

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PAWLING CORP EBR-32-0-370 มุมนอก 1-1/16 x 2 นิ้ว เปลือกไข่
฿222 / หน่วย